ProductPage

EUROFLUID Embase en fonte NG16 EM207

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Options
Taille: NG16/Cetop 7
Nombre de vannes
Couplage: Parallèle
Matériau: Fonte
Position P et T: Bout
Position A et B: Côté
Préparé pour la soupape de décharge: Non
Préparé pour 2/2 valve?: Non
Pression de service maximum (bar): 220
Raccords: P,A,B: 1" BSP, T: 1.1/4" BSP
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Plaque de base en acier EM207/2Y pour NG16/2 EUROFLUID Plaque de base en acier EM207/2Y pour NG16/2 Numéro d`article ERIKS: 12564185
Plaque de base en acier EM207/3Y pour NG16/3 EUROFLUID Plaque de base en acier EM207/3Y pour NG16/3 Numéro d`article ERIKS: 12564186
Plaque de base en acier EM207/4Y pour NG16/4 EUROFLUID Plaque de base en acier EM207/4Y pour NG16/4 Numéro d`article ERIKS: 12564187
Taille: NG16/Cetop 7
Nombre de vannes
Couplage: Parallèle
Matériau: Fonte
Position P et T: Bout
Position A et B: Côté
Préparé pour la soupape de décharge: Non
Préparé pour 2/2 valve?: Non
Pression de service maximum (bar): 220
Raccords: P,A,B: 1" BSP, T: 1.1/4" BSP
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)