ProductPage

OLEODINAMICA MARCHESINI Soupape de décharge (contacteur de fin de course) de type VF-DT-NA

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Article de stock
Version: Montage en ligne
Type de valve: 2/2
Pression d'ouverture: 7 bar
Pression de service maximum (bar): 350
Type de commande: Mécanique (came)
Flux d'huile maximale (l/min)
Matériau: Acier
Raccords
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
End of stroke valve V-101 3/8" NA V0817 OLEODINAMICA MARCHESINI End of stroke valve V-101 3/8" NA V0817 Numéro d`article ERIKS: 12497220
End of stroke valve V-121 1/2" NA V0818 OLEODINAMICA MARCHESINI End of stroke valve V-121 1/2" NA V0818 Numéro d`article ERIKS: 12497221
Article de stock
Version: Montage en ligne
Type de valve: 2/2
Pression d'ouverture: 7 bar
Pression de service maximum (bar): 350
Type de commande: Mécanique (came)
Flux d'huile maximale (l/min)
Matériau: Acier
Raccords
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)