ProductPage

DANFOSS CETOP 2/2 Vanne A normalement ouvert

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Taille: NG6/Cetop 3
Version: Sandwich
Type de valve: 2/2 (in A)
Modèle: Conventionnel
Pression de service maximum (bar): 250
Type de commande: Electrique
Flux d'huile maximale (l/min): 60
Tension
Matériau: Aluminium
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
SWV A324W+SBV11NC-12+plug DANFOSS SWV A324W+SBV11NC-12+plug Numéro d`article ERIKS: 12218055
SWV A324W+SBV11NC-24+plug DANFOSS SWV A324W+SBV11NC-24+plug Numéro d`article ERIKS: 12218060
Taille: NG6/Cetop 3
Version: Sandwich
Type de valve: 2/2 (in A)
Modèle: Conventionnel
Pression de service maximum (bar): 250
Type de commande: Electrique
Flux d'huile maximale (l/min): 60
Tension
Matériau: Aluminium
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)