ProductPage

SAB Filtre duplex Type: 11098 Fonte EN-JL1030 Matériau du commutateur: Fonte ductile (nickelé) Bride

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Eau (pauvre en oxygène), huile et autres fluides de traitement
  • Conduites horizontales
  • Adapté aux conduites de refoulement

Informations techniques
Options
: EN (DIN)
: Fonte
: Bride
: PN10
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Filtre duplex Type: 11098 Fonte EN-JL1030 Matériau du commutateur: Fonte ductile (nickelé) PN10 Bride DN15 SAB Filtre duplex Type: 11098 Fonte EN-JL1030 Matériau du commutateur: Fonte ductile (nickelé) PN10 Bride DN15 Numéro d`article ERIKS: 14380447
Filtre duplex Type: 11098 Fonte EN-JL1030 Matériau du commutateur: Fonte ductile (nickelé) PN10 Bride DN20 SAB Filtre duplex Type: 11098 Fonte EN-JL1030 Matériau du commutateur: Fonte ductile (nickelé) PN10 Bride DN20 Numéro d`article ERIKS: 14380449
Filtre duplex Type: 11098 Fonte EN-JL1030 Matériau du commutateur: Fonte ductile (nickelé) PN10 Bride DN25 SAB Filtre duplex Type: 11098 Fonte EN-JL1030 Matériau du commutateur: Fonte ductile (nickelé) PN10 Bride DN25 Numéro d`article ERIKS: 14380450
Filtre duplex Type: 11098 Fonte EN-JL1030 Matériau du commutateur: Fonte ductile (nickelé) PN10 Bride DN32 SAB Filtre duplex Type: 11098 Fonte EN-JL1030 Matériau du commutateur: Fonte ductile (nickelé) PN10 Bride DN32 Numéro d`article ERIKS: 14380451
Filtre duplex Type: 11098 Fonte EN-JL1030 Matériau du commutateur: Fonte ductile (nickelé) PN10 Bride DN40 SAB Filtre duplex Type: 11098 Fonte EN-JL1030 Matériau du commutateur: Fonte ductile (nickelé) PN10 Bride DN40 Numéro d`article ERIKS: 14380452
Filtre duplex Type: 11098 Fonte EN-JL1030 Matériau du commutateur: Fonte ductile (nickelé) PN10 Bride DN50 SAB Filtre duplex Type: 11098 Fonte EN-JL1030 Matériau du commutateur: Fonte ductile (nickelé) PN10 Bride DN50 Numéro d`article ERIKS: 14380453
: EN (DIN)
: Fonte
: Bride
: PN10
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)