Protection, entre autres, des échangeurs thermiques (à plaques), buses et autres installations de traitement contre les impuretés dans l'eau douce, l'eau saumâtre et l'eau salée.
Pré- et post-filtration dans les installations de traitement de l'eau.
Informations techniques
Filtre de nettoyage entièrement automatique avec commande, adapté à une utilisation autonome.
Nettoyage automatique à base de rinçage.
La saleté est transportée avec son propre milieu via une conduite supplémentaire à poser.
Cycles de nettoyage contrôlés par une différence de pression mesurée en permanence.
La fonction de filtre est maintenue pendant le nettoyage.
Usure minimale, les pièces internes ne se touchent pas.
Occupation d'espace minimale, encombrement jusqu'à 40 % inférieur à celui des autres solutions.
Classe de pression PN10 ou classe 150.
Débit 50-8 000 m3/h.
Raccords à bride DN100, DN250, DN400, DN600, DN800.
Matériaux du corps : Fonte, acier inoxydable 1.4557 ou 1.4581.
Matériaux du tamis : Acier inoxydable, (super) duplex.
Perforations : De 40 microns à 10 mm (selon le modèle).
Pression de service minimale requise à partir de 0,7 bar (côté admission).
Entraînement pneumatique/électrique, 230 V CA/400 V CA.
Construction
Conception conforme à la norme NEN-EN13445.
Options
Conception conforme à ASME BPVC, section VIII, div. 1.