Protection, entre autres, des échangeurs thermiques (à plaques), buses et autres installations de traitement contre les impuretés dans l'eau douce, l'eau saumâtre et l'eau salée.
Pré- et post-filtration dans les installations de traitement de l'eau.
Informations techniques
Filtre de nettoyage entièrement automatique, adapté à une utilisation autonome.
Nettoyage automatique à base de rinçage.
La saleté est transportée avec son propre milieu via une conduite supplémentaire à poser.
Cycles de nettoyage contrôlés par une différence de pression mesurée en permanence.
La fonction de filtre est maintenue pendant le nettoyage.
Usure minimale, les pièces internes ne se touchent pas.
Classe de pression PN10 ou classe 150.
Débit 3,5-1 300 m3/h.
Raccords à bride DN50-DN300/2,5-80 pouces.
Matériaux du corps : Fonte avec revêtement intérieur en caoutchouc, acier, acier inoxydable, polyester renforcé de fibre de verre.
Matériaux du tamis : Acier inoxydable, (super) duplex, hastelloy®, titane.
Perforations : De 100 microns à 10 mm (selon le modèle).
Pression de service minimale requise à partir de 0,7 bar (côté admission).
Commande pneumatique/électrique, 24 V CA ou 230 V CA/400 V CA.
Construction
Conception conforme à la norme NEN-EN13445.
Options
Conception conforme à ASME BPVC, section VIII, div. 1.