Protection, entre autres, des échangeurs thermiques (à plaques), buses et autres installations de traitement contre les impuretés dans l'eau douce, l'eau saumâtre et l'eau salée.
Pré- et post-filtration dans les installations de traitement de l'eau.
Informations techniques
Filtre de nettoyage entièrement automatique avec commande, adapté à une utilisation autonome.
Tamis de nettoyage à base de rinçage.
La saleté est transportée avec son propre milieu via une conduite supplémentaire à poser.
Cycles de nettoyage contrôlés par une différence de pression mesurée en permanence.
La fonction de filtre est maintenue pendant le nettoyage.
Usure minimale, les pièces internes ne se touchent pas.
Classe de pression PN10/classe 150.
Débit 25-45 000 m3/h.
Raccords à bride DN65-DN2000/2,5-80 pouces.
Matériaux du corps : Fonte ou acier avec revêtement intérieur en caoutchouc, acier inoxydable, polyester renforcé de fibre de verre.
Matériaux du tamis : Acier inoxydable, (super) duplex, hastelloy®, titane.
Perforations : De 50 microns à 10 mm (selon le modèle).
Pression de service minimale requise à partir de 0,7 bar (côté admission).
Entraînement pneumatique/électrique ou entièrement électrique, 230 V CA/400 V CA.
Construction
Construction en fonte ou soudée (versions métalliques).
Conception conforme à la norme NEN-EN13445.
Options
Conception selon ASME BPVC, section VIII, div. 1 (version métallique) ou section X, div. 1 (version PRV).