Protection, entre autres, des échangeurs thermiques (à plaques), buses et autres installations de traitement contre les impuretés dans l'eau douce, l'eau saumâtre et l'eau salée.
Pré- et post-filtration dans les installations de traitement de l'eau.
Informations techniques
Filtre de nettoyage entièrement automatique avec commande, adapté à une utilisation autonome.
Nettoyage automatique à base de rinçage.
La saleté est transportée avec son propre milieu via une conduite supplémentaire à poser.
Cycles de nettoyage contrôlés par une différence de pression mesurée en permanence.
La fonction de filtre est maintenue pendant le nettoyage.
Classe de pression PN10 ou classe 150.
Débit 5-2 250 m3/h.
Raccords à bride DN50-DN500/2-20 pouces.
Matériau du corps en acier inoxydable.
Matériaux du tamis : Acier inoxydable, (super) duplex, hastelloy®, titane.
Perforations : De 50 microns à 5 mm (selon le modèle).
Pression de service minimale requise à partir de 2 bar (côté sortie).