ProductPage

LENZING Boîtier du poche de filtrage Type: 24021 Acier inoxydable SS316 Taraudé (BSP)

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Liquides.
  • Conduites horizontales.
  • Conduites de refoulement.

Recommandé dans: Aliments et boissons, Aliments processus primaires (contact avec les aliments)

Informations techniques
Construction
Exécution
Approbation
Options
Forme de construction: Entrée latérale / sortie par le bas
Convient pour taille du poche
Quantité de poche: 1
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Raccord: Taraudé (BSP)
Classe de pression: PN10
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Boîtier du poche de filtrage Type: 24021 Acier inoxydable SS316 Convient pour taille du poche: 1 PN10 Taraudé (BSP) 2" (50) LENZING Boîtier du poche de filtrage Type: 24021 Acier inoxydable SS316 Convient pour taille du poche: 1 PN10 Taraudé (BSP) 2" (50) Numéro d`article ERIKS: 14234160
Boîtier du poche de filtrage Type: 24021 Acier inoxydable SS316 Convient pour taille du poche: 2 PN10 Taraudé (BSP) 2" (50) LENZING Boîtier du poche de filtrage Type: 24021 Acier inoxydable SS316 Convient pour taille du poche: 2 PN10 Taraudé (BSP) 2" (50) Numéro d`article ERIKS: 14234170
Boîtier du poche de filtrage Type: 24021 Acier inoxydable SS316 Convient pour taille du poche: 3 PN10 Taraudé (BSP) 1" (25) LENZING Boîtier du poche de filtrage Type: 24021 Acier inoxydable SS316 Convient pour taille du poche: 3 PN10 Taraudé (BSP) 1" (25) Numéro d`article ERIKS: 14234176
Boîtier du poche de filtrage Type: 24021 Acier inoxydable SS316 Convient pour taille du poche: 4 PN10 Taraudé (BSP) 1" (25) LENZING Boîtier du poche de filtrage Type: 24021 Acier inoxydable SS316 Convient pour taille du poche: 4 PN10 Taraudé (BSP) 1" (25) Numéro d`article ERIKS: 14234180
Forme de construction: Entrée latérale / sortie par le bas
Convient pour taille du poche
Quantité de poche: 1
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Raccord: Taraudé (BSP)
Classe de pression: PN10
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)