ProductPage

AIRPEL Filtre duplex Type: 1636 Fonte EN-JL1030 Matériau du commutateur: Acier inoxydable Bride

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Industries chimiques

Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Fonte
Largeur nominale: DN40
Raccord: Bride
Classe de pression: PN16
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Filtre duplex Type: 1636 Fonte EN-JL1030 Matériau du commutateur: Acier inoxydable PN16 Bride DN40 AIRPEL Filtre duplex Type: 1636 Fonte EN-JL1030 Matériau du commutateur: Acier inoxydable PN16 Bride DN40 Numéro d`article ERIKS: 10058861
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Fonte
Largeur nominale: DN40
Raccord: Bride
Classe de pression: PN16
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)