ProductPage

Poche de filtrage Type: 26011 Polyester/Feutre aiguilleté Anneau polysnap PE

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Liquides.

Recommandé dans: Aliments et boissons, Aliments processus primaires (contact avec les aliments)

Informations techniques
Construction
Exécution
Options
Matériau: Polyester
Construction: Feutre aiguilleté
Taille du poche
Perforation du filtre à poche (µm)
Absolute/nominale: Nominal
Convient pour type/série
Température maximale du liquide: 100
Fixation du poche: Anneau polysnap PE
Effacer les filtres     (50 des 50 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Poche de filtrage Type: 26011 Polyester/Feutre aiguilleté Anneau polysnap PE Taille du poche: 1 (180x420 mm) 1µm Quantité par emballage standard: 50 Poche de filtrage Type: 26011 Polyester/Feutre aiguilleté Anneau polysnap PE Taille du poche: 1 (180x420 mm) 1µm Quantité par emballage standard: 50 Numéro d`article ERIKS: 14234082
50 Unité par emballage
Poche de filtrage Type: 26011 Polyester/Feutre aiguilleté Anneau polysnap PE Taille du poche: 1 (180x420 mm) 3µm Quantité par emballage standard: 50 Poche de filtrage Type: 26011 Polyester/Feutre aiguilleté Anneau polysnap PE Taille du poche: 1 (180x420 mm) 3µm Quantité par emballage standard: 50 Numéro d`article ERIKS: 14234083
50 Unité par emballage
Poche de filtrage Type: 26011 Polyester/Feutre aiguilleté Anneau polysnap PE Taille du poche: 1 (180x420 mm) 5µm Quantité par emballage standard: 50 Poche de filtrage Type: 26011 Polyester/Feutre aiguilleté Anneau polysnap PE Taille du poche: 1 (180x420 mm) 5µm Quantité par emballage standard: 50 Numéro d`article ERIKS: 14234085
50 Unité par emballage
Poche de filtrage Type: 26011 Polyester/Feutre aiguilleté Anneau polysnap PE Taille du poche: 1 (180x420 mm) 10µm Quantité par emballage standard: 50 Poche de filtrage Type: 26011 Polyester/Feutre aiguilleté Anneau polysnap PE Taille du poche: 1 (180x420 mm) 10µm Quantité par emballage standard: 50 Numéro d`article ERIKS: 14234086
50 Unité par emballage
Poche de filtrage Type: 26011 Polyester/Feutre aiguilleté Anneau polysnap PE Taille du poche: 1 (180x420 mm) 25µm Quantité par emballage standard: 50 Poche de filtrage Type: 26011 Polyester/Feutre aiguilleté Anneau polysnap PE Taille du poche: 1 (180x420 mm) 25µm Quantité par emballage standard: 50 Numéro d`article ERIKS: 14234087
50 Unité par emballage
Poche de filtrage Type: 26011 Polyester/Feutre aiguilleté Anneau polysnap PE Taille du poche: 1 (180x420 mm) 50µm Quantité par emballage standard: 50 Poche de filtrage Type: 26011 Polyester/Feutre aiguilleté Anneau polysnap PE Taille du poche: 1 (180x420 mm) 50µm Quantité par emballage standard: 50 Numéro d`article ERIKS: 14234088
50 Unité par emballage
Poche de filtrage Type: 26011 Polyester/Feutre aiguilleté Anneau polysnap PE Taille du poche: 1 (180x420 mm) 75µm Quantité par emballage standard: 50 Poche de filtrage Type: 26011 Polyester/Feutre aiguilleté Anneau polysnap PE Taille du poche: 1 (180x420 mm) 75µm Quantité par emballage standard: 50 Numéro d`article ERIKS: 14234089
50 Unité par emballage
Poche de filtrage Type: 26011 Polyester/Feutre aiguilleté Anneau polysnap PE Taille du poche: 1 (180x420 mm) 100µm Quantité par emballage standard: 50 Poche de filtrage Type: 26011 Polyester/Feutre aiguilleté Anneau polysnap PE Taille du poche: 1 (180x420 mm) 100µm Quantité par emballage standard: 50 Numéro d`article ERIKS: 14234090
50 Unité par emballage
Poche de filtrage Type: 26011 Polyester/Feutre aiguilleté Anneau polysnap PE Taille du poche: 1 (180x420 mm) 150µm Quantité par emballage standard: 50 Poche de filtrage Type: 26011 Polyester/Feutre aiguilleté Anneau polysnap PE Taille du poche: 1 (180x420 mm) 150µm Quantité par emballage standard: 50 Numéro d`article ERIKS: 14234091
50 Unité par emballage
Poche de filtrage Type: 26011 Polyester/Feutre aiguilleté Anneau polysnap PE Taille du poche: 1 (180x420 mm) 200µm Quantité par emballage standard: 50 Poche de filtrage Type: 26011 Polyester/Feutre aiguilleté Anneau polysnap PE Taille du poche: 1 (180x420 mm) 200µm Quantité par emballage standard: 50 Numéro d`article ERIKS: 14234092
50 Unité par emballage
Matériau: Polyester
Construction: Feutre aiguilleté
Taille du poche
Perforation du filtre à poche (µm)
Absolute/nominale: Nominal
Convient pour type/série
Température maximale du liquide: 100
Fixation du poche: Anneau polysnap PE
Effacer les filtres     (50 des 50 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant