ProductPage

Poche de filtrage Type: 26004 Polypropylène/Monofilament Anneau polysnap acier inoxydable

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Liquides.

Recommandé dans: Aliments et boissons, Aliments processus primaires (contact avec les aliments)

Informations techniques
Construction
Exécution
Options
Matériau: Polypropylène
Construction: Monofilament
Taille du poche: 2 (180x840 mm)
Perforation du filtre à poche (µm)
Absolute/nominale: Absolu
Convient pour type/série
Température maximale du liquide: 90
Fixation du poche: Anneau polysnap acier inoxydable
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Poche de filtrage Type: 26004 Polypropylène/Monofilament Anneau polysnap acier inoxydable Taille du poche: 2 (180x840 mm) 300µm Quantité par emballage standard: 50 Poche de filtrage Type: 26004 Polypropylène/Monofilament Anneau polysnap acier inoxydable Taille du poche: 2 (180x840 mm) 300µm Quantité par emballage standard: 50 Numéro d`article ERIKS: 14454555
50 Unité par emballage
Poche de filtrage Type: 26004 Polypropylène/Monofilament Anneau polysnap acier inoxydable Taille du poche: 2 (180x840 mm) 400µm Quantité par emballage standard: 50 Poche de filtrage Type: 26004 Polypropylène/Monofilament Anneau polysnap acier inoxydable Taille du poche: 2 (180x840 mm) 400µm Quantité par emballage standard: 50 Numéro d`article ERIKS: 14454556
50 Unité par emballage
Poche de filtrage Type: 26004 Polypropylène/Monofilament Anneau polysnap acier inoxydable Taille du poche: 2 (180x840 mm) 600µm Quantité par emballage standard: 50 Poche de filtrage Type: 26004 Polypropylène/Monofilament Anneau polysnap acier inoxydable Taille du poche: 2 (180x840 mm) 600µm Quantité par emballage standard: 50 Numéro d`article ERIKS: 14454557
50 Unité par emballage
Matériau: Polypropylène
Construction: Monofilament
Taille du poche: 2 (180x840 mm)
Perforation du filtre à poche (µm)
Absolute/nominale: Absolu
Convient pour type/série
Température maximale du liquide: 90
Fixation du poche: Anneau polysnap acier inoxydable
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)