ProductPage

ULTRAFILTER Cartouche filtrante Série: PF-UF Polypropylène

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Liquides.

Recommandé dans: Aliments et boissons, Aliments processus primaires (contact avec les aliments)

Informations techniques
Construction
Approbation
Options
Application: Liquides
Convient pour type/série: PF-EG
Matériau: Polypropylène
Perforation du tamis (µm)
Taille de l'élément
Joints: Silicone
Absolument: Oui
Approbations: EC1935
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)
Cartouche filtrante Série: PF-UF Polypropylène Silicone 40" 1µm ULTRAFILTER Cartouche filtrante Série: PF-UF Polypropylène Silicone 40" 1µm Numéro d`article ERIKS: 14494532
Cartouche filtrante Série: PF-UF Polypropylène Silicone 60" 1µm ULTRAFILTER Cartouche filtrante Série: PF-UF Polypropylène Silicone 60" 1µm Numéro d`article ERIKS: 14494537
Cartouche filtrante Série: PF-UF Polypropylène Silicone 40" 2µm ULTRAFILTER Cartouche filtrante Série: PF-UF Polypropylène Silicone 40" 2µm Numéro d`article ERIKS: 14494533
Cartouche filtrante Série: PF-UF Polypropylène Silicone 60" 2µm ULTRAFILTER Cartouche filtrante Série: PF-UF Polypropylène Silicone 60" 2µm Numéro d`article ERIKS: 14494538
Cartouche filtrante Série: PF-UF Polypropylène Silicone 40" 3µm ULTRAFILTER Cartouche filtrante Série: PF-UF Polypropylène Silicone 40" 3µm Numéro d`article ERIKS: 14494534
Cartouche filtrante Série: PF-UF Polypropylène Silicone 60" 3µm ULTRAFILTER Cartouche filtrante Série: PF-UF Polypropylène Silicone 60" 3µm Numéro d`article ERIKS: 14494539
Cartouche filtrante Série: PF-UF Polypropylène Silicone 40" 5µm ULTRAFILTER Cartouche filtrante Série: PF-UF Polypropylène Silicone 40" 5µm Numéro d`article ERIKS: 14494535
Cartouche filtrante Série: PF-UF Polypropylène Silicone 60" 5µm ULTRAFILTER Cartouche filtrante Série: PF-UF Polypropylène Silicone 60" 5µm Numéro d`article ERIKS: 14494540
Cartouche filtrante Série: PF-UF Polypropylène Silicone 40" 10µm ULTRAFILTER Cartouche filtrante Série: PF-UF Polypropylène Silicone 40" 10µm Numéro d`article ERIKS: 14494536
Cartouche filtrante Série: PF-UF Polypropylène Silicone 60" 10µm ULTRAFILTER Cartouche filtrante Série: PF-UF Polypropylène Silicone 60" 10µm Numéro d`article ERIKS: 14494541
Application: Liquides
Convient pour type/série: PF-EG
Matériau: Polypropylène
Perforation du tamis (µm)
Taille de l'élément
Joints: Silicone
Absolument: Oui
Approbations: EC1935
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)