ProductPage

DEEPWATER Ensemble NU-BOLT™ galvanisé I-ROD® (blanc)

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Comprend :

  • Boulon en U avec polyuréthane
  • Quatre écrous
  • I-Rod® standard coupé et percé
Remarque : les Nu-Bolts sont expédiés non assemblés.

Application

Le système de fixation des tuyaux I-Rod® est spécialement conçu pour prolonger la durée de vie des tuyaux en éliminant les espaces entre les tuyaux et les supports et en prévenant la corrosion par fissures.
I-Rod® élimine cet écart en minimisant la surface de contact et en permettant à l'humidité de s'évaporer. L'inspection devient également beaucoup plus facile.

Informations techniques
Taille nominale du tube en mm
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Galvanisé à chaud et revêtu
Tuyau soutenu par: I-Rod (blanc)
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)
Nu-Bolt set Non-Grip HDG 1" 25-6-25 DEEPWATER Nu-Bolt set Non-Grip HDG 1" 25-6-25 Numéro d`article ERIKS: 12688850
Nu-Bolt set Non-Grip HDG 1" 25-10-25 DEEPWATER Nu-Bolt set Non-Grip HDG 1" 25-10-25 Numéro d`article ERIKS: 12688851
Nu-Bolt set Non-Grip HDG 2.1/2" 65-12-25 DEEPWATER Nu-Bolt set Non-Grip HDG 2.1/2" 65-12-25 Numéro d`article ERIKS: 12688875
Nu-Bolt set Non-Grip HDG 2" 50-10-25 DEEPWATER Nu-Bolt set Non-Grip HDG 2" 50-10-25 Numéro d`article ERIKS: 12688874
Nu-Bolt set Non-Grip HDG 3/4" 20-6-19 DEEPWATER Nu-Bolt set Non-Grip HDG 3/4" 20-6-19 Numéro d`article ERIKS: 12688849
Nu-Bolt set Non-Grip HDG 3" 80-12-25 DEEPWATER Nu-Bolt set Non-Grip HDG 3" 80-12-25 Numéro d`article ERIKS: 12688876
Nu-Bolt set Non-Grip HDG 4" 100-12-25 DEEPWATER Nu-Bolt set Non-Grip HDG 4" 100-12-25 Numéro d`article ERIKS: 12688877
Nu-Bolt set Non-Grip HDG 6" 150-16-25 DEEPWATER Nu-Bolt set Non-Grip HDG 6" 150-16-25 Numéro d`article ERIKS: 12688879
Nu-Bolt set Non-Grip HDG 8" 200-16-25 DEEPWATER Nu-Bolt set Non-Grip HDG 8" 200-16-25 Numéro d`article ERIKS: 12688880
Taille nominale du tube en mm
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Galvanisé à chaud et revêtu
Tuyau soutenu par: I-Rod (blanc)
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)