ProductPage

AXIUM Elément filtrant Acier inoxydable Convient pour type: 1679 1680

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Industrie, chimie, pharmacie, biotechnologie, cosmétique, industrie alimentaire, des boissons et laitière nécessitant un nettoyage CIP/SIP.

Recommandé dans: Aliments et boissons, Aliments processus primaires (contact avec les aliments)

Informations techniques
Convient pour type/série
Perforation du tamis (mm)
Perforation du tamis (µm)
Matériau: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)
Elément filtrant Acier inoxydable 25µm Convient pour type 1679 1680 AXIUM Elément filtrant Acier inoxydable 25µm Convient pour type 1679 1680 Numéro d`article ERIKS: 12717962
Elément filtrant Acier inoxydable 50µm Convient pour type 1680 1679 AXIUM Elément filtrant Acier inoxydable 50µm Convient pour type 1680 1679 Numéro d`article ERIKS: 12717963
Elément filtrant Acier inoxydable 100µm Convient pour type 1680 1679 AXIUM Elément filtrant Acier inoxydable 100µm Convient pour type 1680 1679 Numéro d`article ERIKS: 12118233
Elément filtrant Acier inoxydable 250µm Convient pour type 1679 1680 AXIUM Elément filtrant Acier inoxydable 250µm Convient pour type 1679 1680 Numéro d`article ERIKS: 12188209
Elément filtrant Acier inoxydable 500µm Convient pour type 1679 1680 AXIUM Elément filtrant Acier inoxydable 500µm Convient pour type 1679 1680 Numéro d`article ERIKS: 12433835
Elément filtrant Acier inoxydable 1mm Convient pour type 1680 1679 AXIUM Elément filtrant Acier inoxydable 1mm Convient pour type 1680 1679 Numéro d`article ERIKS: 12259108
Elément filtrant Acier inoxydable 2mm Convient pour type 1680 1679 AXIUM Elément filtrant Acier inoxydable 2mm Convient pour type 1680 1679 Numéro d`article ERIKS: 12717964
Elément filtrant Acier inoxydable 3mm Convient pour type 1680 1679 AXIUM Elément filtrant Acier inoxydable 3mm Convient pour type 1680 1679 Numéro d`article ERIKS: 12135552
Convient pour type/série
Perforation du tamis (mm)
Perforation du tamis (µm)
Matériau: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)