DepartmentPage

Etanchéité dynamique (75 produits contiennent 8390 Articles)


Joints dynamiques pour axes rotatifs

Il est nécessaire d’utiliser des joints d’étanchéité adaptés pour garantir le fonctionnement optimal des arbres rotatifs. Cela permet d’éviter les fuites et de prolonger la durée de vie du système. ERIKS propose des bagues d’étanchéité, des bagues d’étanchéité renforcées de fibres, des cassette seals, des lip seals en PTFE et des joints en V et alpha seals, mais également des douilles de réparation d’axes et des bouchons.

Bagues d’étanchéité

Les bagues d’étanchéité sont les Joints dynamiques pour axes rotatifs les plus utilisés. Ces bagues ne servent pas uniquement à l’étanchéité de l’huile. Quasiment tous les produits de cette catégorie disposent d’une forme conforme à la norme DIN 3760. Ils sont disponibles avec ou sans lèvre anti-poussière. Pour le reste, ils sont toujours constitués d’une lèvre (en NBR, FKM, EPDM ou VMQ), d’une gaine extérieure (en métal ou en caoutchouc) et d’un insert en métal.

Bagues d’étanchéité renforcées de fibres

Les bagues d’étanchéité standard ne suffisent souvent pas pour les applications plus sévères Vous devez alors opter pour une bague d’étanchéité renforcée de fibres plus résistante. Ces bagues sont constituées d’une lèvre d’étanchéité et d’une gaine extérieure en caoutchouc, mélangées à des fibres (de coton, généralement) Les bagues d’étanchéité renforcées de fibres ont ainsi des propriétés et des dimensions différentes de celles des bagues d’étanchéité standard. Le montage est plus difficile, ces produits doivent en effet s’insérer dans une gorge spécifique. Si vous souhaitez acheter une bague d’étanchéité renforcée de fibres, vous pouvez choisir des fibres de NBR ou de FKM.

Cassette seals

Les cassette seals sont surtout utilisées en tant que joints dynamiques lorsque le roulement et l’arbre sont soumis à une saleté extrême. Comme, par exemple, dans les essieux des tracteurs, des véhicules agricoles ou des engins de construction. Les différentes lèvres d’étanchéité des cassette seals protègent de telles applications contre les effets de l’extérieur. ERIKS propose trois formes de cassette seals. La lèvre est souvent en NBR ou FKM. Le ressort est en acier au carbone.

Lip seals en PTFE

Les lip seals en PTFE ont la même forme et la même fonction que les bagues d’étanchéité, ils sont cependant fabriqués à l’aide d’un autre matériau. Ces produits disposent d’un logement en métal avec une lèvre en PTFE (plastique PTFE=Teflon®) à l’intérieur. Ils résistent ainsi mieux aux températures élevées et aux vitesses de rotation importantes. Les lip seals en PTFE sont également souvent autolubrifiants, ils peuvent donc être utilisés dans des applications à fonctionnement à sec. Ils sont souvent utilisés dans l’industrie alimentaire, ils disposent en effet des certifications adaptées.

Joints en V et alpha seals

Les joints en V et alpha seals sont souvent utilisés en association avec une bague d’étanchéité. Ils assurent une protection supplémentaire contre la poussière et la saleté. Les joints en V et les alpha seals sont toujours en caoutchouc (NBR, FKM, EPDM ou CR, par exemple). Les alpha seals disposent également d’un logement en acier inoxydable ou dans un autre type de métal. Ces produits sont donc adaptés à la protection contre la saleté extrême ou abrasive. Les joints en V de forme inclinée sont plus hauts et plus larges que les joints en V de forme lisse. Ils ont donc une plus grande surface de contact avec l’arbre et restent mieux en place.

Douilles de réparation d’axes

Si l’arbre de votre application est usé et que les frais de réparation sont trop élevés par rapport au coût de l’appareil, une douille de réparation d’axes permet d’obtenir des résultats. Elle vous permet de réparer l’arbre rapidement et à moindres coûts. La douille de réparation d’axes doit être installée sur l’arbre existant. L’ancienne surface d’appui est ainsi remplacée et l’étanchéité de l’arbre est totalement rétablie. La douille de réparation d’axes peut généralement être installée sans démonter l’ancien arbre, ce qui permet de gagner du temps et de réaliser des économies. Vous n’avez pas besoin d’outils de montage spécifiques. La plupart des douilles de réparation d’axes de notre gamme sont de type Eri-Sleeve.

Bouchons

Une boîte de vitesses comprend différents arbres. Pour l’assemblage ou l’entretien de la boîte de vitesses, il est nécessaire de démonter et de réinstaller ces arbres. Des orifices sont alors exposés. Les bouchons permettent de fermer facilement ces orifices. Lorsque vous réinstallez les arbres dans la boîte de vitesses, vous pouvez facilement retirer les bouchons. ERIKS propose deux types de bouchons : EC et ECMR. Ils sont souvent en acier et en caoutchouc (FKM ou NBR, par exemple).

Commender des Joints dynamiques pour axes rotatifs á ERIKS

Quels sont les Joints dynamiques pour axes rotatifs de la marque ERIKS disponibles ?

ERIKS propose des bagues d’étanchéité, des bagues d’étanchéité renforcées de fibres, des cassette seals, des lip seals en PTFE, des joints en V et alpha seals, des douilles de réparation d’axes et des bouchons.

Quel est le prix des Joints dynamiques pour axes rotatifs de la marque ERIKS ?

Le prix de nos joints d’étanchéité qui tournent sur un arbre est indiqué sur la page des produits. Un prix n’est pas visible ? Il s’affiche dès que vous vous connectez à votre compte.

Quel est le délai de livraison des Joints dynamiques pour axes rotatifs de la marque ERIKS ?

Le délai de livraison des joints dynamiques est indiqué sur la page des produits. Vous avez besoin d’un produit rapidement ? Vous pouvez opter pour un autre matériau qui fonctionne également dans votre application.

Vous avez besoin d’aide pour trouver la bonne alternative ? Contactez-nous via le formulaire de demande.

Est-il possible de commander des Joints dynamiques pour axes rotatifs sur mesure ?

Vous êtes à la recherche d’un joint dynamique d’une taille, d’une forme, d’une couleur ou d’un matériau non standard ? Nous pouvons vous aider : contactez-nous via le formulaire de demande.