ProductPage

FENNER Courroie trapézoïdale Ultra Plus enveloppée de section étroite SPA

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Product Manual Télécharger (téléchargement)  (PDF)

Article de stock
Hauteur (mm): 10
Largeur (en haut) (mm): 13
Longeur réference (ISO) (mm)
Matériau: CR (polychloroprène)
Cordes de traction: Polyester (PES)
Enveloppée: Oui
Modèle moulée crantée: Non
Modèle V-profil en double: Non
Avec perforation: 0
Avec couche supérieure: Non
Effacer les filtres     (94 des 94 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Courroie trapézoïdale Ultra PLUS enveloppée de section étroite SPA800 FENNER Courroie trapézoïdale Ultra PLUS enveloppée de section étroite SPA800 Numéro d`article ERIKS: 13916738
95 Unité par emballage
Courroie trapézoïdale Ultra PLUS enveloppée de section étroite SPA900 FENNER Courroie trapézoïdale Ultra PLUS enveloppée de section étroite SPA900 Numéro d`article ERIKS: 13916796
Courroie trapézoïdale Ultra PLUS enveloppée de section étroite SPA950 FENNER Courroie trapézoïdale Ultra PLUS enveloppée de section étroite SPA950 Numéro d`article ERIKS: 13916830
95 Unité par emballage
Courroie trapézoïdale Ultra PLUS enveloppée de section étroite SPA975 FENNER Courroie trapézoïdale Ultra PLUS enveloppée de section étroite SPA975 Numéro d`article ERIKS: 13916851
Courroie trapézoïdale Ultra PLUS enveloppée de section étroite SPA982 FENNER Courroie trapézoïdale Ultra PLUS enveloppée de section étroite SPA982 Numéro d`article ERIKS: 13916861
95 Unité par emballage
Courroie trapézoïdale Ultra PLUS enveloppée de section étroite SPA1000 FENNER Courroie trapézoïdale Ultra PLUS enveloppée de section étroite SPA1000 Numéro d`article ERIKS: 13916869
Courroie trapézoïdale Ultra PLUS enveloppée de section étroite SPA1032 FENNER Courroie trapézoïdale Ultra PLUS enveloppée de section étroite SPA1032 Numéro d`article ERIKS: 13370560
Courroie trapézoïdale Ultra PLUS enveloppée de section étroite SPA1060 FENNER Courroie trapézoïdale Ultra PLUS enveloppée de section étroite SPA1060 Numéro d`article ERIKS: 13916901
Courroie trapézoïdale Ultra PLUS enveloppée de section étroite SPA1082 FENNER Courroie trapézoïdale Ultra PLUS enveloppée de section étroite SPA1082 Numéro d`article ERIKS: 13370563
Courroie trapézoïdale Ultra PLUS enveloppée de section étroite SPA1132 FENNER Courroie trapézoïdale Ultra PLUS enveloppée de section étroite SPA1132 Numéro d`article ERIKS: 13916950
Article de stock
Hauteur (mm): 10
Largeur (en haut) (mm): 13
Longeur réference (ISO) (mm)
Matériau: CR (polychloroprène)
Cordes de traction: Polyester (PES)
Enveloppée: Oui
Modèle moulée crantée: Non
Modèle V-profil en double: Non
Avec perforation: 0
Avec couche supérieure: Non
Effacer les filtres     (94 des 94 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant