ProductPage

SMC Manomètre

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Diamètre du boîtier (mm): 26
Plage de mesure: de 0 jusqu'à 2
Raccordement au process: Fileté
Dimension du raccordement process: 1/16" BSPP(G)
Emplacement du raccord: Arrière
Matériau du boîtier: Zinc coulé sous pression
Matière de la vitre: Polycarbonate
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Manomètre 1/16" pression 0...2.0 MPa SMC Manomètre 1/16" pression 0...2.0 MPa Numéro d`article ERIKS: 24123828

Article de catalogue 1: G27-20-R1

Diamètre du boîtier (mm): 26
Plage de mesure: de 0 jusqu'à 2
Raccordement au process: Fileté
Dimension du raccordement process: 1/16" BSPP(G)
Emplacement du raccord: Arrière
Matériau du boîtier: Zinc coulé sous pression
Matière de la vitre: Polycarbonate
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)