ProductPage

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1610ER Laiton Taraudé (BSPP) PN10

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Systèmes CVC, eau et air comprimé.

Informations techniques
Construction
Tables
Article de stock
Matériau du boîtier: Laiton
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 1 pièce
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Classe de pression: PN10
Type de commande: Levier
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Levier
Matière du siège: PTFE
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Robinet à boisseau sphérique Type: 1610ER Laiton/PTFE Passage reduit Levier PN10 Taraudé (BSPP) 1/8" (6) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1610ER Laiton/PTFE Passage reduit Levier PN10 Taraudé (BSPP) 1/8" (6) Numéro d`article ERIKS: 12670763

Article de catalogue 1: EC0161001/8E07JE

Robinet à boisseau sphérique Type: 1610ER Laiton/PTFE Passage reduit Levier PN10 Taraudé (BSPP) 1/4" (8) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1610ER Laiton/PTFE Passage reduit Levier PN10 Taraudé (BSPP) 1/4" (8) Numéro d`article ERIKS: 11812460

Article de catalogue 1: EC0161001/4E07JE

Robinet à boisseau sphérique Type: 1610ER Laiton/PTFE Passage reduit Levier PN10 Taraudé (BSPP) 3/8" (10) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1610ER Laiton/PTFE Passage reduit Levier PN10 Taraudé (BSPP) 3/8" (10) Numéro d`article ERIKS: 12471965

Article de catalogue 1: EC0161003/8E07JE

Robinet à boisseau sphérique Type: 1610ER Laiton/PTFE Passage reduit Levier PN10 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1610ER Laiton/PTFE Passage reduit Levier PN10 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) Numéro d`article ERIKS: 12471964

Article de catalogue 1: EC0161001/2E07JE

Article de stock
Matériau du boîtier: Laiton
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 1 pièce
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Classe de pression: PN10
Type de commande: Levier
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Levier
Matière du siège: PTFE
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)