ProductPage

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1607EE Laiton à commande électrique Taraudé (BSPP) PN25/40

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Montage de robinet à boisseau sphérique 2 voies à commande électrique composé des éléments suivants : robinet à boisseau sphérique Econ® en deux parties (type: 1607ISO) et actionneur électrique Econ® (type: 7907).

Le robinet à boisseau sphérique 2 voies à commande électrique est configuré selon les principes de base suivants : le fluide est de l'eau, la température du fluide est de 100 °C maximum, le robinet à boisseau sphérique est actionné au moins quelques fois par jour, la conception de l'actionneur est conforme au standard Eriks.

Application

  • Systèmes CVC, eau et air comprimé.

Informations techniques
Construction
Options
Tables
Matériau du boîtier: Laiton
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 2 pièces
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Classe de pression: PN40
Type de commande: à commande électrique
Longueur totale (mm)
Marque de l'actionneur: ECON
Commande: à commande électrique
Matière du siège: PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: HNBR
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Robinet à boisseau sphérique Type: 1607EE Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral à commande électrique ELA40 24V CC/95-245V CA PN40 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1607EE Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral à commande électrique ELA40 24V CC/95-245V CA PN40 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) Numéro d`article ERIKS: 14288095
Robinet à boisseau sphérique Type: 1607EE Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral à commande électrique ELA40 24V CC/95-245V CA PN40 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1607EE Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral à commande électrique ELA40 24V CC/95-245V CA PN40 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) Numéro d`article ERIKS: 14288096
Matériau du boîtier: Laiton
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 2 pièces
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Classe de pression: PN40
Type de commande: à commande électrique
Longueur totale (mm)
Marque de l'actionneur: ECON
Commande: à commande électrique
Matière du siège: PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: HNBR
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)