ProductPage

FESTO Robinet à boisseau sphérique Série: VZBD Acier inoxydable A souder bout à bout ASME-BPE PN16

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 3 pièces
Largeur nominale
Raccord: A souder bout à bout
Classe de pression: PN16
Type de commande: Bout d’arbre nu
Commande manuelle: Bout d’arbre nu
Matière du siège: PTFE
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)
Robinet à boisseau sphérique Série: VZBD Acier inoxydable/PTFE Bout d’arbre nu PN16 A souder bout à bout ASME-BPE 1/2" (15) FESTO Robinet à boisseau sphérique Série: VZBD Acier inoxydable/PTFE Bout d’arbre nu PN16 A souder bout à bout ASME-BPE 1/2" (15) Numéro d`article ERIKS: 14168366
Robinet à boisseau sphérique Série: VZBD Acier inoxydable/PTFE Bout d’arbre nu PN16 A souder bout à bout ASME-BPE 3/4" (20) FESTO Robinet à boisseau sphérique Série: VZBD Acier inoxydable/PTFE Bout d’arbre nu PN16 A souder bout à bout ASME-BPE 3/4" (20) Numéro d`article ERIKS: 14168369
Robinet à boisseau sphérique Série: VZBD Acier inoxydable/PTFE Bout d’arbre nu PN16 A souder bout à bout ASME-BPE 1" (25) FESTO Robinet à boisseau sphérique Série: VZBD Acier inoxydable/PTFE Bout d’arbre nu PN16 A souder bout à bout ASME-BPE 1" (25) Numéro d`article ERIKS: 14168385
Robinet à boisseau sphérique Série: VZBD Acier inoxydable/PTFE Bout d’arbre nu PN16 A souder bout à bout ASME-BPE 1.1/2" (40) FESTO Robinet à boisseau sphérique Série: VZBD Acier inoxydable/PTFE Bout d’arbre nu PN16 A souder bout à bout ASME-BPE 1.1/2" (40) Numéro d`article ERIKS: 14168407
Robinet à boisseau sphérique Série: VZBD Acier inoxydable/PTFE Bout d’arbre nu PN16 A souder bout à bout ASME-BPE 2" (50) FESTO Robinet à boisseau sphérique Série: VZBD Acier inoxydable/PTFE Bout d’arbre nu PN16 A souder bout à bout ASME-BPE 2" (50) Numéro d`article ERIKS: 14168418
Robinet à boisseau sphérique Série: VZBD Acier inoxydable/PTFE Bout d’arbre nu PN16 A souder bout à bout ASME-BPE 2.1/2" (65) FESTO Robinet à boisseau sphérique Série: VZBD Acier inoxydable/PTFE Bout d’arbre nu PN16 A souder bout à bout ASME-BPE 2.1/2" (65) Numéro d`article ERIKS: 14168435
Robinet à boisseau sphérique Série: VZBD Acier inoxydable/PTFE Bout d’arbre nu PN16 A souder bout à bout ASME-BPE 3" (80) FESTO Robinet à boisseau sphérique Série: VZBD Acier inoxydable/PTFE Bout d’arbre nu PN16 A souder bout à bout ASME-BPE 3" (80) Numéro d`article ERIKS: 14168438
Robinet à boisseau sphérique Série: VZBD Acier inoxydable/PTFE Bout d’arbre nu PN16 A souder bout à bout ASME-BPE 4" (100) FESTO Robinet à boisseau sphérique Série: VZBD Acier inoxydable/PTFE Bout d’arbre nu PN16 A souder bout à bout ASME-BPE 4" (100) Numéro d`article ERIKS: 14168446
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 3 pièces
Largeur nominale
Raccord: A souder bout à bout
Classe de pression: PN16
Type de commande: Bout d’arbre nu
Commande manuelle: Bout d’arbre nu
Matière du siège: PTFE
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)