ProductPage

FLEXION Raccord de filetage externe droit, laiton nickelé BSPT vers tuyau métrique

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Matériau: Laiton, nickelé
Forme: Forme droit
Diamètre extérieur du tube (mm)
Type de filetage: Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Connecteur, laiton nickelé, droit, filet mâle R1/8" x tube 4 mm FLEXION Connecteur, laiton nickelé, droit, filet mâle R1/8" x tube 4 mm Numéro d`article ERIKS: 14378205
10 Unité par emballage
Connecteur, laiton nickelé, droit, filet mâle R1/4" x tube 6 mm FLEXION Connecteur, laiton nickelé, droit, filet mâle R1/4" x tube 6 mm Numéro d`article ERIKS: 14378204
10 Unité par emballage
Connecteur, laiton nickelé, droit, filet mâle R1/8" x tube 6 mm FLEXION Connecteur, laiton nickelé, droit, filet mâle R1/8" x tube 6 mm Numéro d`article ERIKS: 14378203
10 Unité par emballage
Connecteur, laiton nickelé, droit, filet mâle R1/4" x tube 8 mm FLEXION Connecteur, laiton nickelé, droit, filet mâle R1/4" x tube 8 mm Numéro d`article ERIKS: 14378202
10 Unité par emballage
Connecteur, laiton nickelé, droit, filet mâle R1/8" x tube 8 mm FLEXION Connecteur, laiton nickelé, droit, filet mâle R1/8" x tube 8 mm Numéro d`article ERIKS: 14378201
10 Unité par emballage
Connecteur, laiton nickelé, droit, filet mâle R1/4" x tube 10 mm FLEXION Connecteur, laiton nickelé, droit, filet mâle R1/4" x tube 10 mm Numéro d`article ERIKS: 14378200
10 Unité par emballage
Article de stock
Matériau: Laiton, nickelé
Forme: Forme droit
Diamètre extérieur du tube (mm)
Type de filetage: Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)