NORGREN Bague conique en laiton série 43003
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
▪ Solides et résistants
▪ Parfaits pour la plupart des applications industrielles
▪ Large gamme de modèles et de tailles
▪ Filetages de 1⁄8” à 1” BSP
▪ Livrés complets avec bicônes, écrous et joints
NORGREN
Bague conique en laiton Ø4mm 430030400
Numéro d`article ERIKS: 11581752
|
50 Unité par emballage
|
||
NORGREN
Bague conique en laiton Ø6mm 430030600
Numéro d`article ERIKS: 11581753
|
50 Unité par emballage
|
||
NORGREN
Bague conique en laiton Ø8mm 430030800
Numéro d`article ERIKS: 11581754
|
50 Unité par emballage
|
||
NORGREN
Bague conique en laiton Ø10mm 430031000
Numéro d`article ERIKS: 11581755
|
50 Unité par emballage
|