ProductPage
PCE

PARAT Lampe frontale/pour casques LED IP68 zone ATEX 1

Article ERIKS # :    

 
Ce produit n'est plus disponible 

Documentation produit

Document Type de ficher

Lampe frontale/lampe de casque LED


Lampes de poche antidéflagrantes

Dans les environnements à risque d'explosion il faut utiliser des lampes à protection correspondante afin d'éviter une explosion par ex. lors de la décharge d'étincelles quand on allume la lampe.

C'est pourquoi les directives ATEX définissent les zones suivantes :
Zone 2 :     Zones à risque d'explosion rare
    et de courte durée.

Zone 1 :     Zones à risque d'explosion
    occasionnel.

Zone 0 :     Zones à risque d'explosion permanent ou fréquent et de
    longue durée .

Un code définissant le domaine d'utilisation doit être indiqué sur chaque lampe de poche :

II     Appareil du groupe II, ne doit pas être utilisé dans les exploitations minières.
1,2,3     Indique la catégorie, celle-ci correspond à la zone +1.
G,D     Peut être utilisé dans des conditions présentant des gaz/vapeurs (G) ou des poussières (D).
Ex     Pour l'utilisation dans les environnements à risque d'explosion.
ia,ib     Protection sécurité intrinsèque.
IIx     Groupe de gaz     (IIA = propane, IIB = éthylène, IIC = acétylène/hydrogène).
IIIx     Groupe de poussières    (IIIA = matières combustibles en suspension, IIIB = poussière non conductrice, IIIA = poussière conductrice).
Tx     Classe de température, indique la température de surface maximale autorisée. (T6 = 85 °C, T5 = 100 °C, T4 = 135 °C, T3 = 200 °C, T2 = 300 °C, T1 = 450 °C).

Modèle : lampe de sécurité homologuée et étanche au gaz, à la poussière et à l'eau, en polycarbonate anti-chocs très résistant, non conducteur. L'interrupteur caoutchouté pour l'utilisation à une seule main est fermé hermétiquement contre la pénétration de l'eau et de la poussière. Rayon lumineux avec mise au point fixe pour la zone de proximité et jusqu'à 150 m de distance. En outre, la lampe est protégée contre les courts-circuits et le positionnement incorrect des piles. Zone ATEX 1, certifiée conformément à II 2G Ex ib IIB T4 Gb, température de travail de –20 °C à +40 °C . Livrée avec 4 piles micro AAA/LR03.