DURACELL Procell Pile 1,5 V type AAA, LR03
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Marque: Duracell
Série: Procell
Code du fabricant: PC2400
Model: AAA
Technology: alkaline
Tension nominal: 1.5 Volts
Capacité: 1262 mAh
Longeur: 44.5 mm
Diamètre: 10.5 mm
Poids par batterie: 11.6 grams
Emballage: boîte de 10 batteries
Température d’utilisation: -20°C à 54°C