THORMAS
Kabelbinder PA6.6 300mmx4,8mm c grijs
Numéro d`article ERIKS: 13214606
100 Unité par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "kabelbinder pa6.6 300mmx4,8mm c grijs",
"item_id": "g9085390579828159",
"material_number": "13214606",
"item_brand": "thormas",
"item_category":"electrical components",
"item_category2":"cable accessories",
"item_category3":"cable ties",
"item_category4": "pr1579278055162530",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
THORMAS
Kabelbandje groen 100st 188x4,8mm
Numéro d`article ERIKS: 13289492
{"itemTrackPD":{
"item_name": "kabelbandje groen 100st 188x4,8mm",
"item_id": "g12449436324591046",
"material_number": "13289492",
"item_brand": "thormas",
"item_category":"electrical components",
"item_category2":"cable accessories",
"item_category3":"cable ties",
"item_category4": "pr1579278055162530",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
THORMAS
Kabelbandje blauw 188x4,8mm
Numéro d`article ERIKS: 13289494
100 Unité par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "kabelbandje blauw 188x4,8mm",
"item_id": "g12449436324591058",
"material_number": "13289494",
"item_brand": "thormas",
"item_category":"electrical components",
"item_category2":"cable accessories",
"item_category3":"cable ties",
"item_category4": "pr1579278055162530",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
THORMAS
Kabelbinder PA6.6 4,8x300 groen temp.bereik -40°C tot +80°C
Numéro d`article ERIKS: 13282468
17 000 Unité par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "kabelbinder pa6.6 4,8x300 groen temp.bereik -40°c tot +80°c",
"item_id": "g7076869416386662",
"material_number": "13282468",
"item_brand": "thormas",
"item_category":"electrical components",
"item_category2":"cable accessories",
"item_category3":"cable ties",
"item_category4": "pr1579278055162530",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
THORMAS
Collier câblage PA6.6 7,6x750 mm naturel
Numéro d`article ERIKS: 13684249
1 000 Unité par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "cable tie pa6.6 7,6x750 mm natural",
"item_id": "g1579278053342059",
"material_number": "13684249",
"item_brand": "thormas",
"item_category":"electrical components",
"item_category2":"cable accessories",
"item_category3":"cable ties",
"item_category4": "pr1579278055162530",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
THORMAS
Kabelbinder Nylon 6.6 2,5 x 200 mm geel
Numéro d`article ERIKS: 12365960
100 Unité par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "kabelbinder nylon 6.6 2,5 x 200 mm geel",
"item_id": "g1579278053342891",
"material_number": "12365960",
"item_brand": "thormas",
"item_category":"electrical components",
"item_category2":"cable accessories",
"item_category3":"cable ties",
"item_category4": "pr1579278055162530",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
THORMAS
Kabelbinder Nylon 6.6 2,5 x200mm oranje
Numéro d`article ERIKS: 12365819
100 Unité par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "kabelbinder nylon 6.6 2,5 x200mm oranje",
"item_id": "g1579278053342958",
"material_number": "12365819",
"item_brand": "thormas",
"item_category":"electrical components",
"item_category2":"cable accessories",
"item_category3":"cable ties",
"item_category4": "pr1579278055162530",
"item_variant": "pce",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
THORMAS
Kabelbinder Nylon 6.6 2,5 x 200 mm blauw
Numéro d`article ERIKS: 12365821
100 Unité par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "kabelbinder nylon 6.6 2,5 x 200 mm blauw",
"item_id": "g1579278053343014",
"material_number": "12365821",
"item_brand": "thormas",
"item_category":"electrical components",
"item_category2":"cable accessories",
"item_category3":"cable ties",
"item_category4": "pr1579278055162530",
"item_variant": "pce",
"index": "8",
"quantity": ""
}
}
THORMAS
Kabelbinder Nylon 6.6 2,5 x 200mm zwart
Numéro d`article ERIKS: 12365822
100 Unité par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "kabelbinder nylon 6.6 2,5 x 200mm zwart",
"item_id": "g1579278053343042",
"material_number": "12365822",
"item_brand": "thormas",
"item_category":"electrical components",
"item_category2":"cable accessories",
"item_category3":"cable ties",
"item_category4": "pr1579278055162530",
"item_variant": "pce",
"index": "9",
"quantity": ""
}
}
THORMAS
Kabelbinder Nylon 6.6 2,5 x 200 mm groen
Numéro d`article ERIKS: 12365820
100 Unité par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "kabelbinder nylon 6.6 2,5 x 200 mm groen",
"item_id": "g1579278053343145",
"material_number": "12365820",
"item_brand": "thormas",
"item_category":"electrical components",
"item_category2":"cable accessories",
"item_category3":"cable ties",
"item_category4": "pr1579278055162530",
"item_variant": "pce",
"index": "10",
"quantity": ""
}
}