ProductPage
PCE

HELLERMANN TYTON Assortiment de gaines thermorétractables noire 220 pièces type 5653

Article ERIKS # :    

 
Ce produit n'est plus disponible 

Documentation produit

Document Type de ficher

Modèle : en polyoléfine (PEX) réticulé par irradiation, rapport de rétrécissement 3:1.
Catégorie d'isolation conforme à la norme VDE 0530, rigidité diélectrique conforme à la norme ASTM D 2671.
Exempte de silicone, insensible au cuivre, largement résistant aux UV, aux solvants, aux acides et aux lessives alcalines. Livraison en coffret synthétique.
Applications : idéal pour isoler, pour le marquage de couleur et comme protection anticoque dans l'électronique et la confection de câbles.
Composition du jeu :
100 gaines, 1,5 mm de Ø, longueur 35 mm, épaisseur de paroi 0,45 mm
50 gaines, 3,0 mm de Ø, longueur 35 mm, épaisseur de paroi 0,55 mm
60 gaines, 6,0 mm de Ø, longueur 35 mm, épaisseur de paroi 0,70 mm
5 gaines, 12,0 mm de Ø, longueur 80 mm, épaisseur de paroi 0,70 mm
5 gaines, 18,0 mm de Ø, longueur 80 mm, épaisseur de paroi 0,80 mm