ProductPage

WILLBRANDT Compensateur type 49 rouge avec limiteurs de course, EPDM pour eau chaude jusqu'à 130 °C 25 bar, L = 100/110 mm, brides acier

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Code de couleur: Rouge
Longueur totale (mm)
Type: 49
Pression de service max. à 20 °C (bar)
Résistance au vide à 20 °C (%): 20
Exécution avec limiteur de mouvement: Oui
Matériau de la paroi intérieur du soufflet: EPDM
Largeur nominale
Effacer les filtres     (14 des 14 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Compensateur 49 rouge PN40 acier coulé 'C' DN40 WILLBRANDT Compensateur 49 rouge PN40 acier coulé 'C' DN40 Numéro d`article ERIKS: 10040195
Compensateur 49 rouge PN16 acier coulé 'C' DN50 WILLBRANDT Compensateur 49 rouge PN16 acier coulé 'C' DN50 Numéro d`article ERIKS: 10040196
Compensateur 49 rouge PN40 acier coulé 'C' DN32 WILLBRANDT Compensateur 49 rouge PN40 acier coulé 'C' DN32 Numéro d`article ERIKS: 10040194
Compensateur 49 rouge PN16 acier coulé 'C' DN65 WILLBRANDT Compensateur 49 rouge PN16 acier coulé 'C' DN65 Numéro d`article ERIKS: 10040197
Compensateur 49 rouge PN16 acier coulé 'C' DN80 WILLBRANDT Compensateur 49 rouge PN16 acier coulé 'C' DN80 Numéro d`article ERIKS: 10040198
Compensateur 49 rouge PN16 acier coulé 'C' DN100 WILLBRANDT Compensateur 49 rouge PN16 acier coulé 'C' DN100 Numéro d`article ERIKS: 10040199
Compensateur 49 rouge PN16 acier coulé 'C' DN150 WILLBRANDT Compensateur 49 rouge PN16 acier coulé 'C' DN150 Numéro d`article ERIKS: 10040201
Compensateur 49 rouge PN10 acier coulé 'C' DN250 WILLBRANDT Compensateur 49 rouge PN10 acier coulé 'C' DN250 Numéro d`article ERIKS: 10040204
Compensateur 49 rouge PN10 acier coulé 'C' DN300 WILLBRANDT Compensateur 49 rouge PN10 acier coulé 'C' DN300 Numéro d`article ERIKS: 10040205
Compensateur 49 rouge PN16 acier coulé 'C' DN125 WILLBRANDT Compensateur 49 rouge PN16 acier coulé 'C' DN125 Numéro d`article ERIKS: 10040200
Code de couleur: Rouge
Longueur totale (mm)
Type: 49
Pression de service max. à 20 °C (bar)
Résistance au vide à 20 °C (%): 20
Exécution avec limiteur de mouvement: Oui
Matériau de la paroi intérieur du soufflet: EPDM
Largeur nominale
Effacer les filtres     (14 des 14 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant