ProductPage

WILLBRANDT Compensateur type 55 couleur rouge - paroi interne polyamide - brides - acier - modèle « A »

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Code de couleur: Rouge
Longueur totale (mm)
Type: 55
Pression de service max. à 20 °C (bar)
Résistance au vide à 20 °C (%): 20
Exécution avec limiteur de mouvement: Non
Matériau de la paroi intérieur du soufflet: IIR (Butyl)
Largeur nominale
Effacer les filtres     (20 des 20 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Compensateur 55 rouge/polyamide PN40 acier coulé 'A' DN32 WILLBRANDT Compensateur 55 rouge/polyamide PN40 acier coulé 'A' DN32 Numéro d`article ERIKS: 11256618
Compensateur 55 rouge/polyamide PN40 acier coulé 'A' DN40 WILLBRANDT Compensateur 55 rouge/polyamide PN40 acier coulé 'A' DN40 Numéro d`article ERIKS: 11256619
Compensateur 55 rouge/polyamide PN16 acier coulé 'A' DN50 WILLBRANDT Compensateur 55 rouge/polyamide PN16 acier coulé 'A' DN50 Numéro d`article ERIKS: 11050885
Compensateur 55 rouge/polyamide PN16 acier coulé 'A' DN65 WILLBRANDT Compensateur 55 rouge/polyamide PN16 acier coulé 'A' DN65 Numéro d`article ERIKS: 11256620
Compensateur 55 rouge/polyamide PN16 acier coulé 'A' DN80 WILLBRANDT Compensateur 55 rouge/polyamide PN16 acier coulé 'A' DN80 Numéro d`article ERIKS: 10040083
Compensateur 55 rouge/polyamide PN16 acier coulé 'A' DN100 WILLBRANDT Compensateur 55 rouge/polyamide PN16 acier coulé 'A' DN100 Numéro d`article ERIKS: 10040085
Compensateur 55 rouge/polyamide PN16 acier coulé 'A' DN125 WILLBRANDT Compensateur 55 rouge/polyamide PN16 acier coulé 'A' DN125 Numéro d`article ERIKS: 10040086
Compensateur 55 rouge/polyamide PN16 acier coulé 'A' DN150 WILLBRANDT Compensateur 55 rouge/polyamide PN16 acier coulé 'A' DN150 Numéro d`article ERIKS: 10040084
Compensateur 55 rouge/polyamide PN10 acier coulé 'A' DN200 WILLBRANDT Compensateur 55 rouge/polyamide PN10 acier coulé 'A' DN200 Numéro d`article ERIKS: 10040087
Compensateur 55 rouge/polyamide PN10 acier coulé 'A' DN250 WILLBRANDT Compensateur 55 rouge/polyamide PN10 acier coulé 'A' DN250 Numéro d`article ERIKS: 11038443
Code de couleur: Rouge
Longueur totale (mm)
Type: 55
Pression de service max. à 20 °C (bar)
Résistance au vide à 20 °C (%): 20
Exécution avec limiteur de mouvement: Non
Matériau de la paroi intérieur du soufflet: IIR (Butyl)
Largeur nominale
Effacer les filtres     (20 des 20 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant