ProductPage

WILLBRANDT Compensateur type 46 jaune NBR avec inserts en nylon pour raccord en acier 3 pièces 16 bar à filet mâle pour hydrocarbure

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Code de couleur: Jaune
Longueur totale (mm): 130
Type: 46
Pression de service max. à 20 °C (bar): 16
Résistance au vide à 20 °C (%): 90
Exécution avec limiteur de mouvement: Non
Matériau de la paroi intérieur du soufflet: NBR noir
Largeur nominale
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)
Compensateur type 46 jaune, filetage mâle 3/4" BSPT - DN20 WILLBRANDT Compensateur type 46 jaune, filetage mâle 3/4" BSPT - DN20 Numéro d`article ERIKS: 11256339
Compensateur type 46 jaune, filetage mâle 1" BSPT - DN25 WILLBRANDT Compensateur type 46 jaune, filetage mâle 1" BSPT - DN25 Numéro d`article ERIKS: 11256362
Compensateur type 46 jaune, filetage mâle 1.1/4" BSPT - DN32 WILLBRANDT Compensateur type 46 jaune, filetage mâle 1.1/4" BSPT - DN32 Numéro d`article ERIKS: 11256363
Compensateur type 46 jaune, filetage mâle 1.1/2" BSPT - DN40 WILLBRANDT Compensateur type 46 jaune, filetage mâle 1.1/2" BSPT - DN40 Numéro d`article ERIKS: 10040521
Compensateur type 46 jaune, filetage mâle 2" BSPT - DN50 WILLBRANDT Compensateur type 46 jaune, filetage mâle 2" BSPT - DN50 Numéro d`article ERIKS: 10040522
Code de couleur: Jaune
Longueur totale (mm): 130
Type: 46
Pression de service max. à 20 °C (bar): 16
Résistance au vide à 20 °C (%): 90
Exécution avec limiteur de mouvement: Non
Matériau de la paroi intérieur du soufflet: NBR noir
Largeur nominale
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)