ProductPage

WILLBRANDT Compensateur type 50 couleur jaune - paroi interne acier - brides - acier - modèle A

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Legende des couleurs  (PDF)
Présentation du produit

Code de couleur: Jaune
Longueur totale (mm): 130
Type: 50
Pression de service max. à 20 °C (bar): 16
Résistance au vide à 20 °C (%): 20
Exécution avec limiteur de mouvement: Non
Matériau de la paroi intérieur du soufflet: NBR noir
Largeur nominale
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Compensateur 50 jaune/acier coulé PN10 acier coulé 'A' DN200 WILLBRANDT Compensateur 50 jaune/acier coulé PN10 acier coulé 'A' DN200 Numéro d`article ERIKS: 11256432
Compensateur 50 jaune/acier coulé PN10 acier coulé 'A' DN2Compensateur 50 WILLBRANDT Compensateur 50 jaune/acier coulé PN10 acier coulé 'A' DN2Compensateur 50 Numéro d`article ERIKS: 11256433
Compensateur 50 jaune/acier coulé PN10 acier coulé 'A' DN300 WILLBRANDT Compensateur 50 jaune/acier coulé PN10 acier coulé 'A' DN300 Numéro d`article ERIKS: 11256434
Code de couleur: Jaune
Longueur totale (mm): 130
Type: 50
Pression de service max. à 20 °C (bar): 16
Résistance au vide à 20 °C (%): 20
Exécution avec limiteur de mouvement: Non
Matériau de la paroi intérieur du soufflet: NBR noir
Largeur nominale
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)