ProductPage

Bague d'étanchéité type RST-D

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Type: RST-D
Diamètre d'arbre (mm)
Diametre logement (mm)
Conception suivant la marque: RST-D
Matière de la lèvre
Matériau de surface: Caoutchouc
Hauteur de joint
Matière du ressort
Pression statique maximale (bar): 10
Résistant à la pression: Oui
Avec joint anti poussière: Oui
Effacer les filtres     (26 des 26 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Bague d'étanchéité NBR RST-D 6x16x6/6,5 Bague d'étanchéité NBR RST-D 6x16x6/6,5 Numéro d`article ERIKS: 11457052
Bague d'étanchéité NBR RST-D 10x22x6 Bague d'étanchéité NBR RST-D 10x22x6 Numéro d`article ERIKS: 10068299
Bague d'étanchéité NBR RST-D 18x30x7 Bague d'étanchéité NBR RST-D 18x30x7 Numéro d`article ERIKS: 11238590
Bague d'étanchéité FKM RST-D 20x30x7 Bague d'étanchéité FKM RST-D 20x30x7 Numéro d`article ERIKS: 12493440
Bague d'étanchéité NBR RST-D 22x35x6/6,5 Bague d'étanchéité NBR RST-D 22x35x6/6,5 Numéro d`article ERIKS: 11623445
Bague d'étanchéité NBR RST-D 22x40x6/6,5 Bague d'étanchéité NBR RST-D 22x40x6/6,5 Numéro d`article ERIKS: 11613235
Bague d'étanchéité NBR RST-D 27x42x7 Bague d'étanchéité NBR RST-D 27x42x7 Numéro d`article ERIKS: 11621868
Bague d'étanchéité NBR RST-D 28,5x42x5 Bague d'étanchéité NBR RST-D 28,5x42x5 Numéro d`article ERIKS: 12105514
Bague d'étanchéité FKM RST-D 30x45x7,5 Bague d'étanchéité FKM RST-D 30x45x7,5 Numéro d`article ERIKS: 11554219
Bague d'étanchéité NBR RST-D 35x47x6 Bague d'étanchéité NBR RST-D 35x47x6 Numéro d`article ERIKS: 11419124
Article de stock
Type: RST-D
Diamètre d'arbre (mm)
Diametre logement (mm)
Conception suivant la marque: RST-D
Matière de la lèvre
Matériau de surface: Caoutchouc
Hauteur de joint
Matière du ressort
Pression statique maximale (bar): 10
Résistant à la pression: Oui
Avec joint anti poussière: Oui
Effacer les filtres     (26 des 26 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant