ProductPage

Bague d'étanchéité type MZV

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Joint d'arbre radial standard selon DIN 3760/3761, modèle B (ISO 6194/1) avec carcasse extérieure métallique monobloc, ressort spiralé, sans lèvre anti-poussière. ERIKS type M est disponible dans de nombreuses dimensions métriques et impériales. Le siège métallique pour la bague d'étanchéité d'arbre de type M, doit avoir une qualité de surface élevée, sans rayures ni perturbations. Le joint d'arbre radial peut être traité avec une laque d'étanchéité ou peut être collé sur place.

Max. Pression: 0.05 MPa
Max. Vitesse d’étendue: 30 m/s

Article de stock
Type: MZV
Diamètre d'arbre (mm)
Diametre logement (mm)
Conception suivant la marque: MZV
Matière de la lèvre: NBR
Matériau de surface: Métal
Hauteur de joint
Pression statique maximale (bar): 0.2
Résistant à la pression: Non
Avec joint anti poussière: Non
Effacer les filtres     (33 des 33 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Bague d'étanchéité NBR MZV 4x8x2 Bague d'étanchéité NBR MZV 4x8x2 Numéro d`article ERIKS: 10003844
Bague d'étanchéité NBR MZV 5x10x2 Bague d'étanchéité NBR MZV 5x10x2 Numéro d`article ERIKS: 10004772
Bague d'étanchéité NBR MZV 6x12x2 Bague d'étanchéité NBR MZV 6x12x2 Numéro d`article ERIKS: 10004774
Bague d'étanchéité NBR MZV 6,35x12,7x3,17 Bague d'étanchéité NBR MZV 6,35x12,7x3,17 Numéro d`article ERIKS: 10011631
Bague d'étanchéité NBR MZV 8x12x3 Bague d'étanchéité NBR MZV 8x12x3 Numéro d`article ERIKS: 10004776
Bague d'étanchéité NBR MZV 9,52x15,87x3,17 Bague d'étanchéité NBR MZV 9,52x15,87x3,17 Numéro d`article ERIKS: 10011223
Bague d'étanchéité NBR MZV 10x14x3 Bague d'étanchéité NBR MZV 10x14x3 Numéro d`article ERIKS: 10005778
Bague d'étanchéité NBR MZV 12x18x3 Bague d'étanchéité NBR MZV 12x18x3 Numéro d`article ERIKS: 10005779
Bague d'étanchéité NBR MZV 12x20x5 Bague d'étanchéité NBR MZV 12x20x5 Numéro d`article ERIKS: 10008611
Bague d'étanchéité NBR MZV 13x19x3 Bague d'étanchéité NBR MZV 13x19x3 Numéro d`article ERIKS: 10005781
Article de stock
Type: MZV
Diamètre d'arbre (mm)
Diametre logement (mm)
Conception suivant la marque: MZV
Matière de la lèvre: NBR
Matériau de surface: Métal
Hauteur de joint
Pression statique maximale (bar): 0.2
Résistant à la pression: Non
Avec joint anti poussière: Non
Effacer les filtres     (33 des 33 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant