ProductPage

ARI Soupape de sécurité à ressort Type 15640 série 55.901 inox haute levée bride

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Modèle: Soupape desécurité à ressort
Forme de construction: Angle
Matériau du boîtier d'entrée: Acier inoxydable
Matériau du boîtier de sortie: Acier inoxydable
Diamètre nominal d'entrée
Raccordement amont: Bride
Classe de pression d'entrée: PN40
Plage de réglage (bar)
Caractéristique d'échappement: Course maximale
Diamètre de passage (mm)
Levier: Fermé
Tête étanche: Oui
Coiffe de ressort fermée: Oui
Joint: Métal
Etanchéité par soufflet: Non
Effacer les filtres     (94 des 94 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Soupape de sécurité à ressort Type 15640 série 55.901 inox étanche au gaz chapeau fermé levier fermé plage de réglage 2,60 - 3,20 barg amont PN40 DN15 aval PN16 DN25 ARI Soupape de sécurité à ressort Type 15640 série 55.901 inox étanche au gaz chapeau fermé levier fermé plage de réglage 2,60 - 3,20 barg amont PN40 DN15 aval PN16 DN25 Numéro d`article ERIKS: 14066505

Article de catalogue 1: 55.901

Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ valves@eriks.be ou par ✆ +32 (0)3 829 28 20
Soupape de sécurité à ressort Type 15640 série 55.901 inox étanche au gaz chapeau fermé levier fermé plage de réglage 5,70 - 10,00 barg amont PN40 DN15 aval PN16 DN25 ARI Soupape de sécurité à ressort Type 15640 série 55.901 inox étanche au gaz chapeau fermé levier fermé plage de réglage 5,70 - 10,00 barg amont PN40 DN15 aval PN16 DN25 Numéro d`article ERIKS: 14066508

Article de catalogue 1: 55.901

Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ valves@eriks.be ou par ✆ +32 (0)3 829 28 20
Soupape de sécurité à ressort Type 15640 série 55.901 inox étanche au gaz chapeau fermé levier fermé plage de réglage 1,00 - 1,30 barg amont PN40 DN15 aval PN16 DN25 ARI Soupape de sécurité à ressort Type 15640 série 55.901 inox étanche au gaz chapeau fermé levier fermé plage de réglage 1,00 - 1,30 barg amont PN40 DN15 aval PN16 DN25 Numéro d`article ERIKS: 14066502

Article de catalogue 1: 55.901

Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ valves@eriks.be ou par ✆ +32 (0)3 829 28 20
Soupape de sécurité à ressort Type 15640 série 55.901 inox étanche au gaz chapeau fermé levier fermé plage de réglage 4,40 - 5,60 barg amont PN40 DN15 aval PN16 DN25 ARI Soupape de sécurité à ressort Type 15640 série 55.901 inox étanche au gaz chapeau fermé levier fermé plage de réglage 4,40 - 5,60 barg amont PN40 DN15 aval PN16 DN25 Numéro d`article ERIKS: 14066507

Article de catalogue 1: 55.901

Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ valves@eriks.be ou par ✆ +32 (0)3 829 28 20
Soupape de sécurité à ressort Type 15640 série 55.901 inox étanche au gaz chapeau fermé levier fermé plage de réglage 0,20 - 0,45 amont PN40 DN15 aval PN16 DN25 ARI Soupape de sécurité à ressort Type 15640 série 55.901 inox étanche au gaz chapeau fermé levier fermé plage de réglage 0,20 - 0,45 amont PN40 DN15 aval PN16 DN25 Numéro d`article ERIKS: 14066501

Article de catalogue 1: 55.901

Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ valves@eriks.be ou par ✆ +32 (0)3 829 28 20
Soupape de sécurité à ressort Type 15640 série 55.901 inox étanche au gaz chapeau fermé levier fermé plage de réglage 2,10 - 2,50 barg amont PN40 DN15 aval PN16 DN25 ARI Soupape de sécurité à ressort Type 15640 série 55.901 inox étanche au gaz chapeau fermé levier fermé plage de réglage 2,10 - 2,50 barg amont PN40 DN15 aval PN16 DN25 Numéro d`article ERIKS: 14066504

Article de catalogue 1: 55.901

Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ valves@eriks.be ou par ✆ +32 (0)3 829 28 20
Soupape de sécurité à ressort Type 15640 série 55.901 inox étanche au gaz chapeau fermé levier fermé plage de réglage 1,40 - 2,00 barg amont PN40 DN15 aval PN16 DN25 ARI Soupape de sécurité à ressort Type 15640 série 55.901 inox étanche au gaz chapeau fermé levier fermé plage de réglage 1,40 - 2,00 barg amont PN40 DN15 aval PN16 DN25 Numéro d`article ERIKS: 14066503

Article de catalogue 1: 55.901

Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ valves@eriks.be ou par ✆ +32 (0)3 829 28 20
Soupape de sécurité à ressort Type 15640 série 55.901 inox étanche au gaz chapeau fermé levier fermé plage de réglage 20,10 - 25,90 barg amont PN40 DN15 aval PN16 DN25 ARI Soupape de sécurité à ressort Type 15640 série 55.901 inox étanche au gaz chapeau fermé levier fermé plage de réglage 20,10 - 25,90 barg amont PN40 DN15 aval PN16 DN25 Numéro d`article ERIKS: 14066510

Article de catalogue 1: 55.901

Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ valves@eriks.be ou par ✆ +32 (0)3 829 28 20
Soupape de sécurité à ressort Type 15640 série 55.901 inox étanche au gaz chapeau fermé levier fermé plage de réglage 10,10 - 20,00 barg amont PN40 DN15 aval PN16 DN25 ARI Soupape de sécurité à ressort Type 15640 série 55.901 inox étanche au gaz chapeau fermé levier fermé plage de réglage 10,10 - 20,00 barg amont PN40 DN15 aval PN16 DN25 Numéro d`article ERIKS: 14066509

Article de catalogue 1: 55.901

Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ valves@eriks.be ou par ✆ +32 (0)3 829 28 20
Soupape de sécurité à ressort Type 15640 série 55.901 inox étanche au gaz chapeau fermé levier fermé plage de réglage 0,50 - 0,9 amont PN40 DN15 aval PN16 DN25 ARI Soupape de sécurité à ressort Type 15640 série 55.901 inox étanche au gaz chapeau fermé levier fermé plage de réglage 0,50 - 0,9 amont PN40 DN15 aval PN16 DN25 Numéro d`article ERIKS: 14066512

Article de catalogue 1: 55.901

Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ valves@eriks.be ou par ✆ +32 (0)3 829 28 20
Modèle: Soupape desécurité à ressort
Forme de construction: Angle
Matériau du boîtier d'entrée: Acier inoxydable
Matériau du boîtier de sortie: Acier inoxydable
Diamètre nominal d'entrée
Raccordement amont: Bride
Classe de pression d'entrée: PN40
Plage de réglage (bar)
Caractéristique d'échappement: Course maximale
Diamètre de passage (mm)
Levier: Fermé
Tête étanche: Oui
Coiffe de ressort fermée: Oui
Joint: Métal
Etanchéité par soufflet: Non
Effacer les filtres     (94 des 94 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant