ProductPage

ARI Soupape de sécurité à ressort Type 15603 série 35.902 acier haute levée bride

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Les dispositifs de sécurité à haute luminosité sont principalement utilisés pour les fumées (comme la vapeur) et les gaz. À utiliser également pour les liquides en cas de grandes quantités.
Conception conforme aux normes EN ISO4126-1, TRD421 et AD2000-A2
Types d'autorisations : TÜV, PED, DNV

Options :

Joint torique dans la soupape : EPDM, néoprène (CR) ou FKM (FPM).
.- Soufflet en acier inoxydable.

Matériau du boîtier : Acier 1.0619

PN40 / sortie à bride PN16
Capuchon de ressort ouvert, poussoir de soupape ouvert

Application

  • Vapeurs.
  • Vapeur.
  • Gaz.
  • À utiliser également pour les liquides en cas de grandes quantités.

Informations techniques
Approbation
Options
Modèle: Soupape desécurité à ressort
Forme de construction: Angle
Matériau du boîtier d'entrée: Acier
Matériau du boîtier de sortie: Acier
Diamètre nominal d'entrée
Raccordement amont: Bride
Classe de pression d'entrée: PN40
Plage de réglage (bar)
Caractéristique d'échappement: Course maximale
Diamètre de passage (mm)
Levier: Ouvert
Tête étanche: Non
Coiffe de ressort fermée: Non
Joint: Métal
Etanchéité par soufflet: Non
Effacer les filtres     (123 des 123 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Soupape de sécurité à ressort Type 15603 série 35.902 acier/métal chapeau ouvert levier ouvert plage de réglage 28,1 - 35,0 barg amont PN40 DN20 aval PN16 DN32 ARI Soupape de sécurité à ressort Type 15603 série 35.902 acier/métal chapeau ouvert levier ouvert plage de réglage 28,1 - 35,0 barg amont PN40 DN20 aval PN16 DN32 Numéro d`article ERIKS: 12617424
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ valves@eriks.be ou par ✆ +32 (0)3 829 28 20
Soupape de sécurité à ressort Type 15603 série 35.902 acier/métal chapeau ouvert levier ouvert plage de réglage 0,52 - 1,00 barg amont PN40 DN20 aval PN16 DN32 ARI Soupape de sécurité à ressort Type 15603 série 35.902 acier/métal chapeau ouvert levier ouvert plage de réglage 0,52 - 1,00 barg amont PN40 DN20 aval PN16 DN32 Numéro d`article ERIKS: 12617417
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ valves@eriks.be ou par ✆ +32 (0)3 829 28 20
Soupape de sécurité à ressort Type 15603 série 35.902 acier/métal chapeau ouvert levier ouvert plage de réglage 1,55 - 2,50 barg amont PN40 DN20 aval PN16 DN32 ARI Soupape de sécurité à ressort Type 15603 série 35.902 acier/métal chapeau ouvert levier ouvert plage de réglage 1,55 - 2,50 barg amont PN40 DN20 aval PN16 DN32 Numéro d`article ERIKS: 12617419
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ valves@eriks.be ou par ✆ +32 (0)3 829 28 20
Soupape de sécurité à ressort Type 15603 série 35.902 acier/métal chapeau ouvert levier ouvert plage de réglage 19,1 - 28,0 barg amont PN40 DN20 aval PN16 DN32 ARI Soupape de sécurité à ressort Type 15603 série 35.902 acier/métal chapeau ouvert levier ouvert plage de réglage 19,1 - 28,0 barg amont PN40 DN20 aval PN16 DN32 Numéro d`article ERIKS: 12617423
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ valves@eriks.be ou par ✆ +32 (0)3 829 28 20
Soupape de sécurité à ressort Type 15603 série 35.902 acier/métal chapeau ouvert levier ouvert plage de réglage 8,6 - 19,0 barg amont PN40 DN20 aval PN16 DN32 ARI Soupape de sécurité à ressort Type 15603 série 35.902 acier/métal chapeau ouvert levier ouvert plage de réglage 8,6 - 19,0 barg amont PN40 DN20 aval PN16 DN32 Numéro d`article ERIKS: 12617422
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ valves@eriks.be ou par ✆ +32 (0)3 829 28 20
Soupape de sécurité à ressort Type 15603 série 35.902 acier/métal chapeau ouvert levier ouvert plage de réglage 35,1 - 40,0 barg amont PN40 DN20 aval PN16 DN32 ARI Soupape de sécurité à ressort Type 15603 série 35.902 acier/métal chapeau ouvert levier ouvert plage de réglage 35,1 - 40,0 barg amont PN40 DN20 aval PN16 DN32 Numéro d`article ERIKS: 12617425
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ valves@eriks.be ou par ✆ +32 (0)3 829 28 20
Soupape de sécurité à ressort Type 15603 série 35.902 acier/métal chapeau ouvert levier ouvert plage de réglage 2,55 - 4,50 barg amont PN40 DN20 aval PN16 DN32 ARI Soupape de sécurité à ressort Type 15603 série 35.902 acier/métal chapeau ouvert levier ouvert plage de réglage 2,55 - 4,50 barg amont PN40 DN20 aval PN16 DN32 Numéro d`article ERIKS: 12617420
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ valves@eriks.be ou par ✆ +32 (0)3 829 28 20
Soupape de sécurité à ressort Type 15603 série 35.902 acier/métal chapeau ouvert levier ouvert plage de réglage 0,2 - 0,5 barg amont PN40 DN20 aval PN16 DN32 ARI Soupape de sécurité à ressort Type 15603 série 35.902 acier/métal chapeau ouvert levier ouvert plage de réglage 0,2 - 0,5 barg amont PN40 DN20 aval PN16 DN32 Numéro d`article ERIKS: 12617416
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ valves@eriks.be ou par ✆ +32 (0)3 829 28 20
Soupape de sécurité à ressort Type 15603 série 35.902 acier/métal chapeau ouvert levier ouvert plage de réglage 1,05 - 1,50 barg amont PN40 DN20 aval PN16 DN32 ARI Soupape de sécurité à ressort Type 15603 série 35.902 acier/métal chapeau ouvert levier ouvert plage de réglage 1,05 - 1,50 barg amont PN40 DN20 aval PN16 DN32 Numéro d`article ERIKS: 12617418
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ valves@eriks.be ou par ✆ +32 (0)3 829 28 20
Soupape de sécurité à ressort Type 15603 série 35.902 acier/métal chapeau ouvert levier ouvert plage de réglage 4,6 - 8,5 barg amont PN40 DN20 aval PN16 DN32 ARI Soupape de sécurité à ressort Type 15603 série 35.902 acier/métal chapeau ouvert levier ouvert plage de réglage 4,6 - 8,5 barg amont PN40 DN20 aval PN16 DN32 Numéro d`article ERIKS: 12617421
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ valves@eriks.be ou par ✆ +32 (0)3 829 28 20
Modèle: Soupape desécurité à ressort
Forme de construction: Angle
Matériau du boîtier d'entrée: Acier
Matériau du boîtier de sortie: Acier
Diamètre nominal d'entrée
Raccordement amont: Bride
Classe de pression d'entrée: PN40
Plage de réglage (bar)
Caractéristique d'échappement: Course maximale
Diamètre de passage (mm)
Levier: Ouvert
Tête étanche: Non
Coiffe de ressort fermée: Non
Joint: Métal
Etanchéité par soufflet: Non
Effacer les filtres     (123 des 123 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant