ProductPage

ARI Soupape de sécurité à ressort Type 15561 série 55.923 inox course normale bride

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Modèle: Soupape desécurité à ressort
Forme de construction: Angle
Matériau du boîtier d'entrée: Acier inoxydable
Matériau du boîtier de sortie: Acier inoxydable
Diamètre nominal d'entrée
Raccordement amont: Bride
Classe de pression d'entrée: PN40
Plage de réglage (bar)
Caractéristique d'échappement: Course normale
Diamètre de passage (mm)
Levier: Non
Tête étanche: Oui
Coiffe de ressort fermée: Oui
Joint: Métal
Etanchéité par soufflet: Non
Effacer les filtres     (115 des 115 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Soupape de sécurité à ressort Type 15561 série 55.923 inox étanche au gaz chapeau fermé plage de réglage 7,00 - 10,00 barg PN40 DN15 ARI Soupape de sécurité à ressort Type 15561 série 55.923 inox étanche au gaz chapeau fermé plage de réglage 7,00 - 10,00 barg PN40 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13584348
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ valves@eriks.be ou par ✆ +32 (0)3 829 28 20
Soupape de sécurité à ressort Type 15561 série 55.923 inox étanche au gaz chapeau fermé plage de réglage 33,00 - 40,00 barg PN40 DN15 ARI Soupape de sécurité à ressort Type 15561 série 55.923 inox étanche au gaz chapeau fermé plage de réglage 33,00 - 40,00 barg PN40 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13584352
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ valves@eriks.be ou par ✆ +32 (0)3 829 28 20
Soupape de sécurité à ressort Type 15561 série 55.923 inox étanche au gaz chapeau fermé plage de réglage 1,00 - 1,40 barg PN40 DN15 ARI Soupape de sécurité à ressort Type 15561 série 55.923 inox étanche au gaz chapeau fermé plage de réglage 1,00 - 1,40 barg PN40 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13584342
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ valves@eriks.be ou par ✆ +32 (0)3 829 28 20
Soupape de sécurité à ressort Type 15561 série 55.923 inox étanche au gaz chapeau fermé plage de réglage 1,40 - 1,90 barg PN40 DN15 ARI Soupape de sécurité à ressort Type 15561 série 55.923 inox étanche au gaz chapeau fermé plage de réglage 1,40 - 1,90 barg PN40 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13584343
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ valves@eriks.be ou par ✆ +32 (0)3 829 28 20
Soupape de sécurité à ressort Type 15561 série 55.923 inox étanche au gaz chapeau fermé plage de réglage 10,00 - 16,00 barg PN40 DN15 ARI Soupape de sécurité à ressort Type 15561 série 55.923 inox étanche au gaz chapeau fermé plage de réglage 10,00 - 16,00 barg PN40 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13584349
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ valves@eriks.be ou par ✆ +32 (0)3 829 28 20
Soupape de sécurité à ressort Type 15561 série 55.923 inox étanche au gaz chapeau fermé plage de réglage 3,50 - 5,00 barg PN40 DN15 ARI Soupape de sécurité à ressort Type 15561 série 55.923 inox étanche au gaz chapeau fermé plage de réglage 3,50 - 5,00 barg PN40 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13584346
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ valves@eriks.be ou par ✆ +32 (0)3 829 28 20
Soupape de sécurité à ressort Type 15561 série 55.923 inox étanche au gaz chapeau fermé plage de réglage 0,50 - 1,00 barg PN40 DN15 ARI Soupape de sécurité à ressort Type 15561 série 55.923 inox étanche au gaz chapeau fermé plage de réglage 0,50 - 1,00 barg PN40 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13584341
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ valves@eriks.be ou par ✆ +32 (0)3 829 28 20
Soupape de sécurité à ressort Type 15561 série 55.923 inox étanche au gaz chapeau fermé plage de réglage 16,00 - 25,00 barg PN40 DN15 ARI Soupape de sécurité à ressort Type 15561 série 55.923 inox étanche au gaz chapeau fermé plage de réglage 16,00 - 25,00 barg PN40 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13584350
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ valves@eriks.be ou par ✆ +32 (0)3 829 28 20
Soupape de sécurité à ressort Type 15561 série 55.923 inox étanche au gaz chapeau fermé plage de réglage 2,50 - 3,50 barg PN40 DN15 ARI Soupape de sécurité à ressort Type 15561 série 55.923 inox étanche au gaz chapeau fermé plage de réglage 2,50 - 3,50 barg PN40 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13584345
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ valves@eriks.be ou par ✆ +32 (0)3 829 28 20
Soupape de sécurité à ressort Type 15561 série 55.923 inox étanche au gaz chapeau fermé plage de réglage 1,90 - 2,50 barg PN40 DN15 ARI Soupape de sécurité à ressort Type 15561 série 55.923 inox étanche au gaz chapeau fermé plage de réglage 1,90 - 2,50 barg PN40 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13584344
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ valves@eriks.be ou par ✆ +32 (0)3 829 28 20
Modèle: Soupape desécurité à ressort
Forme de construction: Angle
Matériau du boîtier d'entrée: Acier inoxydable
Matériau du boîtier de sortie: Acier inoxydable
Diamètre nominal d'entrée
Raccordement amont: Bride
Classe de pression d'entrée: PN40
Plage de réglage (bar)
Caractéristique d'échappement: Course normale
Diamètre de passage (mm)
Levier: Non
Tête étanche: Oui
Coiffe de ressort fermée: Oui
Joint: Métal
Etanchéité par soufflet: Non
Effacer les filtres     (115 des 115 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant