ProductPage

ARI Soupape de sécurité à ressort Type 15442 série 35.923 acier course normale bride

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Modèle: Soupape desécurité à ressort
Forme de construction: Angle
Matériau du boîtier d'entrée: Acier
Matériau du boîtier de sortie: Acier
Diamètre nominal d'entrée
Raccordement amont: Bride
Classe de pression d'entrée: PN40
Plage de réglage (bar)
Caractéristique d'échappement: Course normale
Diamètre de passage (mm)
Levier: Non
Tête étanche: Oui
Coiffe de ressort fermée: Oui
Joint: Métal
Etanchéité par soufflet: Non
Effacer les filtres     (113 des 113 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Soupape de sécurité à ressort Type 15442 série 35.923 acier/métal étanche au gaz plage de réglage 0,5 - 1,0 barg PN40 DN15 ARI Soupape de sécurité à ressort Type 15442 série 35.923 acier/métal étanche au gaz plage de réglage 0,5 - 1,0 barg PN40 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13535313
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ valves@eriks.be ou par ✆ +32 (0)3 829 28 20
Soupape de sécurité à ressort Type 15442 série 35.923 acier/métal étanche au gaz plage de réglage 1,0 - 1,4 barg PN40 DN15 ARI Soupape de sécurité à ressort Type 15442 série 35.923 acier/métal étanche au gaz plage de réglage 1,0 - 1,4 barg PN40 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13535314
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ valves@eriks.be ou par ✆ +32 (0)3 829 28 20
Soupape de sécurité à ressort Type 15442 série 35.923 acier/métal étanche au gaz plage de réglage 16,0 - 25,0 barg PN40 DN15 ARI Soupape de sécurité à ressort Type 15442 série 35.923 acier/métal étanche au gaz plage de réglage 16,0 - 25,0 barg PN40 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13535322
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ valves@eriks.be ou par ✆ +32 (0)3 829 28 20
Soupape de sécurité à ressort Type 15442 série 35.923 acier/métal étanche au gaz plage de réglage 25,0 - 33,0 barg PN40 DN15 ARI Soupape de sécurité à ressort Type 15442 série 35.923 acier/métal étanche au gaz plage de réglage 25,0 - 33,0 barg PN40 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13535323
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ valves@eriks.be ou par ✆ +32 (0)3 829 28 20
Soupape de sécurité à ressort Type 15442 série 35.923 acier/métal étanche au gaz plage de réglage 33,0 - 40,0 barg PN40 DN15 ARI Soupape de sécurité à ressort Type 15442 série 35.923 acier/métal étanche au gaz plage de réglage 33,0 - 40,0 barg PN40 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13535324
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ valves@eriks.be ou par ✆ +32 (0)3 829 28 20
Soupape de sécurité à ressort Type 15442 série 35.923 acier/métal étanche au gaz plage de réglage 3,5 - 5,0 barg PN40 DN15 ARI Soupape de sécurité à ressort Type 15442 série 35.923 acier/métal étanche au gaz plage de réglage 3,5 - 5,0 barg PN40 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13535318
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ valves@eriks.be ou par ✆ +32 (0)3 829 28 20
Soupape de sécurité à ressort Type 15442 série 35.923 acier/métal étanche au gaz plage de réglage 10,0 - 16,0 barg PN40 DN15 ARI Soupape de sécurité à ressort Type 15442 série 35.923 acier/métal étanche au gaz plage de réglage 10,0 - 16,0 barg PN40 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13535321
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ valves@eriks.be ou par ✆ +32 (0)3 829 28 20
Soupape de sécurité à ressort Type 15442 série 35.923 acier/métal étanche au gaz plage de réglage 5,0 - 7,0 barg PN40 DN15 ARI Soupape de sécurité à ressort Type 15442 série 35.923 acier/métal étanche au gaz plage de réglage 5,0 - 7,0 barg PN40 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13535319
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ valves@eriks.be ou par ✆ +32 (0)3 829 28 20
Soupape de sécurité à ressort Type 15442 série 35.923 acier/métal étanche au gaz plage de réglage 1,4 - 1,9 barg PN40 DN15 ARI Soupape de sécurité à ressort Type 15442 série 35.923 acier/métal étanche au gaz plage de réglage 1,4 - 1,9 barg PN40 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13535315
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ valves@eriks.be ou par ✆ +32 (0)3 829 28 20
Soupape de sécurité à ressort Type 15442 série 35.923 acier/métal étanche au gaz plage de réglage 7,0 - 10,0 barg PN40 DN15 ARI Soupape de sécurité à ressort Type 15442 série 35.923 acier/métal étanche au gaz plage de réglage 7,0 - 10,0 barg PN40 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13535320
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ valves@eriks.be ou par ✆ +32 (0)3 829 28 20
Modèle: Soupape desécurité à ressort
Forme de construction: Angle
Matériau du boîtier d'entrée: Acier
Matériau du boîtier de sortie: Acier
Diamètre nominal d'entrée
Raccordement amont: Bride
Classe de pression d'entrée: PN40
Plage de réglage (bar)
Caractéristique d'échappement: Course normale
Diamètre de passage (mm)
Levier: Non
Tête étanche: Oui
Coiffe de ressort fermée: Oui
Joint: Métal
Etanchéité par soufflet: Non
Effacer les filtres     (113 des 113 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant