ProductPage

ECON® Soupape de décharge Type 523 bronze bride

Documentation produit

Document Type de ficher

Attention : Le produit n'est pas adapté.

Application

Régulation de la pression dans les systèmes de liquides pour les applications maritimes.
Convient pour :
Eau salée.
Eau douce.
Huile.
Vapeur.
Air.
Recommandé dans: Aliments et boissons

Informations techniques
Options
Tables
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier d'entrée: Bronze
Matériau du boîtier de sortie: Bronze
Diamètre nominal d'entrée
Raccordement amont: Bride
Classe de pression d'entrée: PN16
Diamèter nominal de sortie
Plage de réglage (bar)
Joint: Métal
Etanchéité par soufflet: Non
Effacer les filtres     (36 des 36 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Soupape de décharge Type 523 bronze/métal étanche au gaz pression de décharge 8 - 15 barg PN16 DN15 ECON® Soupape de décharge Type 523 bronze/métal étanche au gaz pression de décharge 8 - 15 barg PN16 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13410327
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ valves@eriks.be ou par ✆ +32 (0)3 829 28 20
Soupape de décharge Type 523 bronze/métal étanche au gaz pression de décharge 1,5 - 4 barg PN16 DN15 ECON® Soupape de décharge Type 523 bronze/métal étanche au gaz pression de décharge 1,5 - 4 barg PN16 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13410329
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ valves@eriks.be ou par ✆ +32 (0)3 829 28 20
Soupape de décharge Type 523 bronze/métal étanche au gaz pression de décharge 8 - 15 barg PN16 DN20 ECON® Soupape de décharge Type 523 bronze/métal étanche au gaz pression de décharge 8 - 15 barg PN16 DN20 Numéro d`article ERIKS: 13410328
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ valves@eriks.be ou par ✆ +32 (0)3 829 28 20
Soupape de décharge Type 523 bronze/métal étanche au gaz pression de décharge 4 - 8 barg PN16 DN20 ECON® Soupape de décharge Type 523 bronze/métal étanche au gaz pression de décharge 4 - 8 barg PN16 DN20 Numéro d`article ERIKS: 13469856
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ valves@eriks.be ou par ✆ +32 (0)3 829 28 20
Soupape de décharge Type 523 bronze/métal étanche au gaz pression de décharge 10 - 16 barg PN16 DN25 ECON® Soupape de décharge Type 523 bronze/métal étanche au gaz pression de décharge 10 - 16 barg PN16 DN25 Numéro d`article ERIKS: 13410297
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ valves@eriks.be ou par ✆ +32 (0)3 829 28 20
Soupape de décharge Type 523 bronze/métal étanche au gaz pression de décharge 0 - 2 barg PN16 DN25 ECON® Soupape de décharge Type 523 bronze/métal étanche au gaz pression de décharge 0 - 2 barg PN16 DN25 Numéro d`article ERIKS: 13410294
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ valves@eriks.be ou par ✆ +32 (0)3 829 28 20
Soupape de décharge Type 523 bronze/métal étanche au gaz pression de décharge 2 - 5 barg PN16 DN25 ECON® Soupape de décharge Type 523 bronze/métal étanche au gaz pression de décharge 2 - 5 barg PN16 DN25 Numéro d`article ERIKS: 13410295
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ valves@eriks.be ou par ✆ +32 (0)3 829 28 20
Soupape de décharge Type 523 bronze/métal étanche au gaz pression de décharge 5 - 10 barg PN16 DN25 ECON® Soupape de décharge Type 523 bronze/métal étanche au gaz pression de décharge 5 - 10 barg PN16 DN25 Numéro d`article ERIKS: 13410296
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ valves@eriks.be ou par ✆ +32 (0)3 829 28 20
Soupape de décharge Type 523 bronze/métal étanche au gaz pression de décharge 1 - 2,5 barg PN16 DN32 ECON® Soupape de décharge Type 523 bronze/métal étanche au gaz pression de décharge 1 - 2,5 barg PN16 DN32 Numéro d`article ERIKS: 13410298
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ valves@eriks.be ou par ✆ +32 (0)3 829 28 20
Soupape de décharge Type 523 bronze/métal étanche au gaz pression de décharge 3,5 - 5 barg PN16 DN32 ECON® Soupape de décharge Type 523 bronze/métal étanche au gaz pression de décharge 3,5 - 5 barg PN16 DN32 Numéro d`article ERIKS: 13410299
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ valves@eriks.be ou par ✆ +32 (0)3 829 28 20
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier d'entrée: Bronze
Matériau du boîtier de sortie: Bronze
Diamètre nominal d'entrée
Raccordement amont: Bride
Classe de pression d'entrée: PN16
Diamèter nominal de sortie
Plage de réglage (bar)
Joint: Métal
Etanchéité par soufflet: Non
Effacer les filtres     (36 des 36 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant