Le trop-plein de la fig. 1911 est un dispositif automatique à ressort qui s'ouvre progressivement lorsque la pression différentielle augmente à partir d'une valeur à définir. Le guide de soupape offre un soutien supplémentaire à la tige, garantissant ainsi un fonctionnement stable et durable.En outre, le soufflet en acier inoxydable assure une étanchéité absolue entre le corps et le capuchon de ressort. L'unité doit être réglée sur place, le trop-plein peut être équipé en option d'une molette, de sorte qu'un réglage est possible sans démonter le couvercle de la tige.
Une application fréquemment utilisée de la Fig. 1911 est une dérivation au-dessus d'une pompe où la soupape de décharge assure à la fois une limitation de la pression qui s'applique au processus et un débit minimum à travers la pompe. Cela permet de réduire considérablement le risque de cavitation dans la pompe et les coûts d'entretien.
Options
Exécution à angle droit.
Molette pour le réglage sans démontage du couvercle de tige.
En acier ou acier inoxydable.
Tables
Weight and dimensions chart
Inlet
Outlet
d0
A0
Max. pres. set
a
b
H
Weight
[mm]
[mm2]
[bar]
mm
mm
mm
[kg]
DN20
PN16
DN20
PN16
12
113
16
95
95
260
6
DN25
PN16
DN25
PN16
15
177
16
100
100
270
6
DN32
PN16
DN32
PN16
18
254
16
105
105
285
8
DN40
PN16
DN40
PN16
20
314
16
115
115
290
9
DN50
PN16
DN50
PN16
29
661
16
125
125
290
12
DN65
PN16
DN65
PN16
36
1018
16
145
145
340
15
DN80
PN16
DN80
PN16
44
1520
16
155
155
400
20
DN100
PN16
DN100
PN16
55
2376
16
175
175
450
33
Pressure-temperature chart
Intermediate values for maximum permissable operational pressures can be determined by linear interpolation of the given temperature/pressure chart.