ProductPage

GUTH VENTILE Voyant Série: 7006 Acier inoxydable A souder bout à bout EN 10357

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Industrie alimentaire.

Recommandé dans: Aliments processus primaires (contact avec les aliments)

Informations techniques
Options
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord: A souder bout à bout
Raccord diamètre extérieur (mm)
Classe de pression
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)
Voyant Série: 7006 Acier inoxydable/Borosilicate PN16 A souder bout à bout NEN EN 10357 13mmx1mm DN10 GUTH VENTILE Voyant Série: 7006 Acier inoxydable/Borosilicate PN16 A souder bout à bout NEN EN 10357 13mmx1mm DN10 Numéro d`article ERIKS: 14609778
Voyant Série: 7006 Acier inoxydable/Borosilicate PN16 A souder bout à bout NEN EN 10357 19mmx1.5mm DN15 GUTH VENTILE Voyant Série: 7006 Acier inoxydable/Borosilicate PN16 A souder bout à bout NEN EN 10357 19mmx1.5mm DN15 Numéro d`article ERIKS: 14609779
Voyant Série: 7006 Acier inoxydable/Borosilicate PN16 A souder bout à bout NEN EN 10357 23mmx1.5mm DN20 GUTH VENTILE Voyant Série: 7006 Acier inoxydable/Borosilicate PN16 A souder bout à bout NEN EN 10357 23mmx1.5mm DN20 Numéro d`article ERIKS: 14609780
Voyant Série: 7006 Acier inoxydable/Borosilicate PN16 A souder bout à bout NEN EN 10357 29mmx1.5mm DN25 GUTH VENTILE Voyant Série: 7006 Acier inoxydable/Borosilicate PN16 A souder bout à bout NEN EN 10357 29mmx1.5mm DN25 Numéro d`article ERIKS: 14609781
Voyant Série: 7006 Acier inoxydable/Borosilicate PN16 A souder bout à bout NEN EN 10357 35mmx1.5mm DN32 GUTH VENTILE Voyant Série: 7006 Acier inoxydable/Borosilicate PN16 A souder bout à bout NEN EN 10357 35mmx1.5mm DN32 Numéro d`article ERIKS: 14609782
Voyant Série: 7006 Acier inoxydable/Borosilicate PN16 A souder bout à bout NEN EN 10357 41mmx1.5mm DN40 GUTH VENTILE Voyant Série: 7006 Acier inoxydable/Borosilicate PN16 A souder bout à bout NEN EN 10357 41mmx1.5mm DN40 Numéro d`article ERIKS: 14609783
Voyant Série: 7006 Acier inoxydable/Borosilicate PN16 A souder bout à bout NEN EN 10357 53mmx1.5mm DN50 GUTH VENTILE Voyant Série: 7006 Acier inoxydable/Borosilicate PN16 A souder bout à bout NEN EN 10357 53mmx1.5mm DN50 Numéro d`article ERIKS: 14609784
Voyant Série: 7006 Acier inoxydable/Borosilicate PN16 A souder bout à bout NEN EN 10357 70mmx2mm DN65 GUTH VENTILE Voyant Série: 7006 Acier inoxydable/Borosilicate PN16 A souder bout à bout NEN EN 10357 70mmx2mm DN65 Numéro d`article ERIKS: 14609785
Voyant Série: 7006 Acier inoxydable/Borosilicate PN10 A souder bout à bout NEN EN 10357 85mmx2mm DN80 GUTH VENTILE Voyant Série: 7006 Acier inoxydable/Borosilicate PN10 A souder bout à bout NEN EN 10357 85mmx2mm DN80 Numéro d`article ERIKS: 14609786
Voyant Série: 7006 Acier inoxydable/Borosilicate PN10 A souder bout à bout NEN EN 10357 104mmx2mm DN100 GUTH VENTILE Voyant Série: 7006 Acier inoxydable/Borosilicate PN10 A souder bout à bout NEN EN 10357 104mmx2mm DN100 Numéro d`article ERIKS: 14609787
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord: A souder bout à bout
Raccord diamètre extérieur (mm)
Classe de pression
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)