ProductPage

ECON® Nez fileté à souder Type: 12425 inox 304

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Industrie générale, CIP/SIP et alimentaire.

Recommandé dans: Aliments et boissons

Informations techniques
Options
Article de stock
Matériau: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)
Nez fileté à souder fig. 12425 acier inoxydable 304 extrémités à souder EN 10357-A 35x1,5 DN32 ECON® Nez fileté à souder fig. 12425 acier inoxydable 304 extrémités à souder EN 10357-A 35x1,5 DN32 Numéro d`article ERIKS: 12682329
Nez fileté à souder fig. 12425 acier inoxydable 304 extrémités à souder EN 10357-A 70x2 DN65 ECON® Nez fileté à souder fig. 12425 acier inoxydable 304 extrémités à souder EN 10357-A 70x2 DN65 Numéro d`article ERIKS: 12682332
Nez fileté à souder fig. 12425 acier inoxydable 304 extrémités à souder EN 10357-A 154x2 DN150 ECON® Nez fileté à souder fig. 12425 acier inoxydable 304 extrémités à souder EN 10357-A 154x2 DN150 Numéro d`article ERIKS: 12682336
Nez fileté à souder fig. 12425 acier inoxydable 304 extrémités à souder EN 10357-A 23x1,5 DN20 ECON® Nez fileté à souder fig. 12425 acier inoxydable 304 extrémités à souder EN 10357-A 23x1,5 DN20 Numéro d`article ERIKS: 12682327
Nez fileté à souder fig. 12425 acier inoxydable 304 extrémités à souder EN 10357-A 129x2 DN125 ECON® Nez fileté à souder fig. 12425 acier inoxydable 304 extrémités à souder EN 10357-A 129x2 DN125 Numéro d`article ERIKS: 12682335
Article de stock
Matériau: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)