ProductPage

ECON® Ecrou aveugle Type: 12446 DIN/BS/ISO inox 304

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Raccord sanitaire pour les applications alimentaires et pharmaceutiques.

Application

Recommandé dans: Aliments et boissons, Aliments processus primaires (contact avec les aliments)

Article de stock
Forme: Presse-étoupe aveugle
Matériau: Acier inoxydable
Norme: DIN 11851
Catégorie de qualité: SS304
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Blindwartel 12446 BS 304 3" ECON® Blindwartel 12446 BS 304 3" Numéro d`article ERIKS: 12682376
Blindwartel 12446 DIN/ISO 304 DN80 ECON® Blindwartel 12446 DIN/ISO 304 DN80 Numéro d`article ERIKS: 12682377
Blindwartel 12446 DIN/BS/ISO 304 DN125 ECON® Blindwartel 12446 DIN/BS/ISO 304 DN125 Numéro d`article ERIKS: 12682379
Blindwartel 12446 DIN/BS/ISO 304 DN150 ECON® Blindwartel 12446 DIN/BS/ISO 304 DN150 Numéro d`article ERIKS: 12682380
Article de stock
Forme: Presse-étoupe aveugle
Matériau: Acier inoxydable
Norme: DIN 11851
Catégorie de qualité: SS304
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)