ProductPage

ECON® Ecrou aveugle + chainette Type: 12572 inox 304

Documentation produit

Document Type de ficher

Raccord sanitaire pour les applications alimentaires et pharmaceutiques.

Application

Recommandé dans: Aliments et boissons, Aliments processus primaires (contact avec les aliments)

Article de stock
Forme: Embout terminal avec chaîne
Matériau: Acier inoxydable
Norme: DIN 11851
Catégorie de qualité: SS304
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)
Ecrou aveugle Type: 12572 inox/EPDM EC1935 compris la chaîne et le bouton 1/2"/DN15 ECON® Ecrou aveugle Type: 12572 inox/EPDM EC1935 compris la chaîne et le bouton 1/2"/DN15 Numéro d`article ERIKS: 12695329
Ecrou aveugle + chainette 12572 304 DN25- 1" ECON® Ecrou aveugle + chainette 12572 304 DN25- 1" Numéro d`article ERIKS: 12682383
Ecrou aveugle Type: 12572 inox/EPDM EC1935 compris la chaîne et le bouton 1.1/4"/DN32 ECON® Ecrou aveugle Type: 12572 inox/EPDM EC1935 compris la chaîne et le bouton 1.1/4"/DN32 Numéro d`article ERIKS: 12695332
Ecrou aveugle Type: 12572 inox/EPDM EC1935 compris la chaîne et le bouton 4"/DN100 ECON® Ecrou aveugle Type: 12572 inox/EPDM EC1935 compris la chaîne et le bouton 4"/DN100 Numéro d`article ERIKS: 12695338
Ecrou aveugle Type: 12572 inox/NBR EC1935 compris la chaîne et le bouton 6"/DN150 ECON® Ecrou aveugle Type: 12572 inox/NBR EC1935 compris la chaîne et le bouton 6"/DN150 Numéro d`article ERIKS: 12695352
Article de stock
Forme: Embout terminal avec chaîne
Matériau: Acier inoxydable
Norme: DIN 11851
Catégorie de qualité: SS304
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)