ProductPage

ADCA Purgeur de condensats thermostatique Type 2982 série TH32Y acier taraudé NPT

Documentation produit

Document Type de ficher
Product 3D image Télécharger (téléchargement)  
Product Manual Operation Installation Manual  (PDF)
Présentation du produit

La série ADCA TH32Y est un purgeur thermostatique en acier, équipé d'un filtre intégré et d'une excellente purge. Il est spécialement conçu pour des applications avec des équipements de process tels que les chaufferies, les stérilisateurs, les équipements alimentaires, chimiques et de lavage.

Application

  • De vapeur saturée

Informations techniques
Options
Tables
Forme de construction: Droit
Dimension Connexion
Raccord: Binnendraad
Classe de pression: PN40
Sous-refroidissement (°C): 10
Matériau du boîtier: Acier (1.0460)
Avec filtre incorporé: Oui
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Purgeur de vapeur thermostatique Type 2982 série TH32Y acier pression différentielle maximale 22 bar 1/2"NPT ADCA Purgeur de vapeur thermostatique Type 2982 série TH32Y acier pression différentielle maximale 22 bar 1/2"NPT Numéro d`article ERIKS: 14539858
Purgeur de vapeur thermostatique Type 2982 série TH32Y acier pression différentielle maximale 22 bar 1" NPT ADCA Purgeur de vapeur thermostatique Type 2982 série TH32Y acier pression différentielle maximale 22 bar 1" NPT Numéro d`article ERIKS: 14539860
Purgeur de vapeur thermostatique Type 2982 série TH32Y acier pression différentielle maximale 22 bar 3/4"NPT ADCA Purgeur de vapeur thermostatique Type 2982 série TH32Y acier pression différentielle maximale 22 bar 3/4"NPT Numéro d`article ERIKS: 14539859
Forme de construction: Droit
Dimension Connexion
Raccord: Binnendraad
Classe de pression: PN40
Sous-refroidissement (°C): 10
Matériau du boîtier: Acier (1.0460)
Avec filtre incorporé: Oui
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)