La série ADCA TH32Y est un purgeur thermostatique en acier, équipé d'un filtre intégré et d'une excellente purge. Il est spécialement conçu pour des applications avec des équipements de process tels que les chaufferies, les stérilisateurs, les équipements alimentaires, chimiques et de lavage.
Application
De vapeur saturée
Informations techniques
L'installation horizontale est recommandée, mais peut être installée dans toutes les positions.
Options
Soupape de décharge.
Clapet anti-retour intégré.
Tables
Tableau de capacité1 en kg/h
Modèle
Dimension connexion
dP 0,2 bar
dP 0,3 bar
dP 0,5 bar
dP 1 bar
dP 1,5 bar
dP 2 bar
dP 3 bar
dP 4 bar
dP 6 bar
dP 8 bar
dP 10 bar
dP 13 bar
dP 15 bar
dP 20 bar
dP 22 bar
TH32Y
½" - 1"
70
120
140
255
330
385
455
510
600
670
700
720
750
775
795
1 Condensat à 10 °C sous temperature de vapeur saturée.