ProductPage

ADCA Purgeur de condensats bimétallique Type 2975 série BM20 acier taraudé NPT

Documentation produit

Document Type de ficher
Product 3D image Télécharger (téléchargement)  
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Les purgeurs de condensats bimétalliques en acier conviennent pour les traceurs de vapeur et les spirales de réservoir dans l’industrie pétrochimique, et dans d’autres endroits où la surfusion considérable du condensat ne peut pas occasionner de dégâts.

Application

  • De vapeur saturée.
  • De vapeur surchauffée.

Informations techniques
Options
Tables
Matériau du boîtier: Acier
Raccord: Taraudé
Dimension Connexion
Classe de pression: PN40
Avec filtre incorporé: Oui
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Purgeur de vapeur bimétallique Type 2975 série BM20 acier pression de service maximale 17 bar 1/2" NPT ADCA Purgeur de vapeur bimétallique Type 2975 série BM20 acier pression de service maximale 17 bar 1/2" NPT Numéro d`article ERIKS: 14539826
Purgeur de vapeur bimétallique Type 2975 série BM20 acier pression de service maximale 17 bar 1" NPT ADCA Purgeur de vapeur bimétallique Type 2975 série BM20 acier pression de service maximale 17 bar 1" NPT Numéro d`article ERIKS: 14539828
Purgeur de vapeur bimétallique Type 2975 série BM20 acier pression de service maximale 17 bar 3/4" NPT ADCA Purgeur de vapeur bimétallique Type 2975 série BM20 acier pression de service maximale 17 bar 3/4" NPT Numéro d`article ERIKS: 14539827
Matériau du boîtier: Acier
Raccord: Taraudé
Dimension Connexion
Classe de pression: PN40
Avec filtre incorporé: Oui
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)