ProductPage

ADCA Purgeur de condensats bimétallique Type 2971 série BM20 acier bride EN 1092-1

Documentation produit

Document Type de ficher
Product 3D image Télécharger (téléchargement)  
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Les purgeurs de condensats bimétalliques en acier conviennent pour les traceurs de vapeur et les spirales de réservoir dans l’industrie pétrochimique, et dans d’autres endroits où la surfusion considérable du condensat ne peut pas occasionner de dégâts.

Application

  • De vapeur saturée.
  • De vapeur surchauffée.

Informations techniques
Options
Tables
Matériau du boîtier: Acier
Dimension Connexion
Raccord: Bride
Classe de pression: PN40
Avec filtre incorporé: Oui
Longueur totale (mm)
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Purgeur de vapeur bimétallique Type 2976 série BM20 acier pression de service maximale 17 bar DN15 PN40 ADCA Purgeur de vapeur bimétallique Type 2976 série BM20 acier pression de service maximale 17 bar DN15 PN40 Numéro d`article ERIKS: 13496491
Purgeur de vapeur bimétallique Type 2976 série BM20 acier pression de service maximale 17 bar DN20 PN40 ADCA Purgeur de vapeur bimétallique Type 2976 série BM20 acier pression de service maximale 17 bar DN20 PN40 Numéro d`article ERIKS: 13496492
Purgeur de vapeur bimétallique Type 2976 série BM20 acier pression de service maximale 17 bar DN25 PN40 ADCA Purgeur de vapeur bimétallique Type 2976 série BM20 acier pression de service maximale 17 bar DN25 PN40 Numéro d`article ERIKS: 13496493
Matériau du boîtier: Acier
Dimension Connexion
Raccord: Bride
Classe de pression: PN40
Avec filtre incorporé: Oui
Longueur totale (mm)
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)