ProductPage

TA Robinet de démarrage Série: TBV-CM Type: 26003 Statique AMETAL Taraudé (BSPP)

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Services publics

Article de stock
Matériau du boîtier: AMETAL
Raccord: Taraudé (BSPP)
Largeur nominale
Classe de pression: PN16
Plage de contrôle (l/h)
Application: Eau de chauffage central
Valeur Kvs (m³/h)
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Robinet de démarrage Série: TBV-CM Type: 26003 Statique AMETAL/EPDM Modulant Valeur Kvs: 0.4m³/h PN16 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) TA Robinet de démarrage Série: TBV-CM Type: 26003 Statique AMETAL/EPDM Modulant Valeur Kvs: 0.4m³/h PN16 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) Numéro d`article ERIKS: 12160057
Robinet de démarrage Série: TBV-CM Type: 26003 Statique AMETAL/EPDM Modulant Valeur Kvs: 1m³/h PN16 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) TA Robinet de démarrage Série: TBV-CM Type: 26003 Statique AMETAL/EPDM Modulant Valeur Kvs: 1m³/h PN16 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) Numéro d`article ERIKS: 12160061
Robinet de démarrage Série: TBV-CM Type: 26003 Statique AMETAL/EPDM Modulant Valeur Kvs: 2m³/h PN16 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) TA Robinet de démarrage Série: TBV-CM Type: 26003 Statique AMETAL/EPDM Modulant Valeur Kvs: 2m³/h PN16 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) Numéro d`article ERIKS: 12160058

Article de catalogue 1: TA52144120

Robinet de démarrage Série: TBV-CM Type: 26003 Statique AMETAL/EPDM Modulant Valeur Kvs: 4m³/h PN16 Taraudé (BSPP) 1" (25) TA Robinet de démarrage Série: TBV-CM Type: 26003 Statique AMETAL/EPDM Modulant Valeur Kvs: 4m³/h PN16 Taraudé (BSPP) 1" (25) Numéro d`article ERIKS: 12216925
Article de stock
Matériau du boîtier: AMETAL
Raccord: Taraudé (BSPP)
Largeur nominale
Classe de pression: PN16
Plage de contrôle (l/h)
Application: Eau de chauffage central
Valeur Kvs (m³/h)
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)