ProductPage

KEMPER Accouplement système Série: 476 40 Type: 3332KJ Bronze Approprié pour: Vanne de régulation KIWA Taraudé (BSPP)/Mepla

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Services publics

Modèle: Raccords à sertir
Matériau: Bronze
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Largeur nominale 2
Raccord 2: Mepla
Classe de pression: PN10
Joint: EPDM
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Accouplement système Série: 476 40 Type: 3332KJ Bronze/EPDM PN10 Taraudé (BSPP)/Mepla 1/2"-40 mm KEMPER Accouplement système Série: 476 40 Type: 3332KJ Bronze/EPDM PN10 Taraudé (BSPP)/Mepla 1/2"-40 mm Numéro d`article ERIKS: 13463007
Accouplement système Série: 476 40 Type: 3332KJ Bronze/EPDM PN10 Taraudé (BSPP)/Mepla 1"-26 mm KEMPER Accouplement système Série: 476 40 Type: 3332KJ Bronze/EPDM PN10 Taraudé (BSPP)/Mepla 1"-26 mm Numéro d`article ERIKS: 13463003
Accouplement système Série: 476 40 Type: 3332KJ Bronze/EPDM PN10 Taraudé (BSPP)/Mepla 1.1/4"-32 mm KEMPER Accouplement système Série: 476 40 Type: 3332KJ Bronze/EPDM PN10 Taraudé (BSPP)/Mepla 1.1/4"-32 mm Numéro d`article ERIKS: 13463005
Modèle: Raccords à sertir
Matériau: Bronze
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Largeur nominale 2
Raccord 2: Mepla
Classe de pression: PN10
Joint: EPDM
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)