ProductPage

KEMPER Accouplement système Série: 476 20 Type: 3332KE Acier inoxydable Approprié pour: Vanne de régulation KIWA Taraudé (BSPP)/Mapress

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Services publics

Modèle: Raccords à sertir
Matériau: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Largeur nominale 2
Raccord 2: Mapress
Joint: EPDM
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Accouplement système Série: 476 20 Type: 3332KE Acier inoxydable/EPDM Taraudé (BSPP)/Mapress 3/4"-15 mm KEMPER Accouplement système Série: 476 20 Type: 3332KE Acier inoxydable/EPDM Taraudé (BSPP)/Mapress 3/4"-15 mm Numéro d`article ERIKS: 13486963
Accouplement système Série: 476 20 Type: 3332KE Acier inoxydable/EPDM Taraudé (BSPP)/Mapress 1"-22 mm KEMPER Accouplement système Série: 476 20 Type: 3332KE Acier inoxydable/EPDM Taraudé (BSPP)/Mapress 1"-22 mm Numéro d`article ERIKS: 13462991
Accouplement système Série: 476 20 Type: 3332KE Acier inoxydable/EPDM Taraudé (BSPP)/Mapress 1.1/4"-28 mm KEMPER Accouplement système Série: 476 20 Type: 3332KE Acier inoxydable/EPDM Taraudé (BSPP)/Mapress 1.1/4"-28 mm Numéro d`article ERIKS: 13486964
Accouplement système Série: 476 20 Type: 3332KE Acier inoxydable/EPDM Taraudé (BSPP)/Mapress 1.1/2"-35 mm KEMPER Accouplement système Série: 476 20 Type: 3332KE Acier inoxydable/EPDM Taraudé (BSPP)/Mapress 1.1/2"-35 mm Numéro d`article ERIKS: 13486965
Accouplement système Série: 476 20 Type: 3332KE Acier inoxydable/EPDM Taraudé (BSPP)/Mapress 1.3/4"-42 mm KEMPER Accouplement système Série: 476 20 Type: 3332KE Acier inoxydable/EPDM Taraudé (BSPP)/Mapress 1.3/4"-42 mm Numéro d`article ERIKS: 13486966
Accouplement système Série: 476 20 Type: 3332KE Acier inoxydable/EPDM Taraudé (BSPP)/Mapress 2.3/8"-54 mm KEMPER Accouplement système Série: 476 20 Type: 3332KE Acier inoxydable/EPDM Taraudé (BSPP)/Mapress 2.3/8"-54 mm Numéro d`article ERIKS: 13486967
Modèle: Raccords à sertir
Matériau: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Largeur nominale 2
Raccord 2: Mapress
Joint: EPDM
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)